絞り込み
口金
- E12(2)
- E17(2)
光色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼白色(2)
電球色(2)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
明るさ(Lm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(2)
LED
電球形状

小丸球/ナツメ球(2)
小丸球/ナツメ球
ブランド
- ELPA
- オーム電機(14)
- ミネシマ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光商事(1)
「口金」から絞り込む
E12(2)
E17(2)

LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LED常夜灯 ナツメ球
ELPA(1件のレビュー)¥570~税込¥627~1個ほか当日出荷源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用口金E12外径×全長(mm)20×46定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)1電球形状ナツメ球寿命30000時間光色橙定格入力電流(mA)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ形E17
ELPA¥649税込¥7141個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10