絞り込み
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
口金
  • E26(5)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
  • 東芝(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
5~10未満・10~20未満
電球形状
電球形状
T形(1)
T形
電圧(V)
  • 100
  • 200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

T形LED電球 :「LED 20W」の検索結果

特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(5)
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形100形全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)130質量(g)145定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 100W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球T型 広配光100W相当 東芝

    LED電球T型 広配光100W相当

    東芝
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)130質量(g)75口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)1400定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)133.3入力電流(A)0.185配光角度(°)300入力電力(W)10.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
T形LED電球