絞り込み
口金
  • E26
  • E12(1)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(3)
電球形状
電球形状
サイン球(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
電圧(V)
  • 100(2)
100
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(3)
  • その他(2)
50~100未満・その他
ブランド
  • ELPA(3)
ELPA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計) ELPA

    LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
    用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球サイン球 E26 ELPA

    LED電球サイン球 E26

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,518~税込¥1,670~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球サイン球E26 ELPA

    LED電球サイン球E26

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    質量(g)36口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)55定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)61.1外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×80使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
サイン球タイプLED電球