絞り込み
口金
- E26(3)
光色
イエロー(2)
ブルー(2)
レッド(2)
昼白色(2)
電球色(2)
電球色相当(色温度3000K)(1)
電球形状

サイン球(2)
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 5未満(3)
電圧(V)
- 100(2)
100
明るさ(Lm)
- 50~100未満(3)
- その他(2)
50~100未満・その他
ブランド
- ELPA
- オーム電機(1)
- スワン電器(1)
- 東西電気産業(1)

LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LED電球サイン球E26
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。質量(g)36口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)55定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)61.1外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×80使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10