絞り込み
口金
- E12
- E17(1)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
光色
昼白色(1)
電球色(2)
電球の種類
LED(1)
電圧(V)
- 100(2)
100
消費電力(W)
- 5未満(2)
5未満
ブランド
- ELPA(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

LED電球ローソク形 E12
ELPA(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5電球形状ローソク形定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60