絞り込み
口金
- E12(1)
- E17(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
光色
電球色(2)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5未満(2)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(5)
- ELPA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし