絞り込み
口金
  • E26(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(2)
ブランド
  • オーム電機
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 東京メタル(7)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ELPA(1)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フィリップス(1)
  • スワン電器(1)
  • トライト(1)
  • かりはな製作所(1)
価格
価格で絞り込む
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(2)
  • リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)エコロジー商品省エネ
  • リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230エコロジー商品省エネ
その他LED電球