絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- DC24(1)
消費電力(W)
- 1.7
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 3.7(3)
- 4.1(1)
- 4.4(1)
- 4.6(2)
- 5(1)
- 5.4(2)
- 5.7(2)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(6)
全光束(Lm)
- 160(2)
- 180(2)
- 185(1)
ブランド
- エクスプロア(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用
エクスプロア(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷から5日以内出荷蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明300mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型棚下照明
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム定格電圧(V)DC24平均演色評価数(Ra)80調光の可否非対応
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
エクスプロア(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様ラインコンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応








![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)


![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)