絞り込み
種別
  • 10W形(1)
  • 15W形(1)
  • 20W形(2)
  • 32W形(1)
  • 40W形(2)
  • 86W形(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
口金
  • G13(8)
  • R17d(2)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色温白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
700~800未満・900~1000未満・1000~1500未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満
定格電力(W)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • エコデバイス(43)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 岩崎電気(19)
  • HotaluX(ホタルクス)(16)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • エコリカ(15)
  • オーム電機(13)
  • エコ・トラスト・ジャパン(12)
  • OSRAM(オスラム)(11)
  • 光商事(10)
  • 三菱電機(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • 東京メタル(8)
  • Livtec(リブテック)(5)
  • 日動工業(4)
  • フィリップス(4)
  • 東芝ライテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形(1)
15W形(1)
20W形(2)
32W形(1)
40W形(2)
86W形(1)
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
    口金G13光色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83寿命40000時間定格電圧(V)100-242給電方式両側形状直管管径(Φmm)26.5
  • 落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプ アイリスオーヤマ

    落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプ

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
    材質シリコーンゴム質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
    長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
    種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83
  • 電源内蔵ランプ用器具(トラフ型) アイリスオーヤマ

    電源内蔵ランプ用器具(トラフ型)

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
    仕様片側給電トラスコ品番851-4634材質PBT樹脂、鋼板定格電圧(V)100~242口金G13
  • 直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D アイリスオーヤマ

    直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    質量(g)391消費電力(W)17.7~17.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2500直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7機能調光色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)142.8演色指数(Ra)83給電方式片側
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1本
    10日以内出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    サイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
    質量(g)235タイプ32形消費電力(W)13.8定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED蛍光灯