絞り込み
商品区分
  • セット品(64)
  • バッテリー関連(395)
  • ファン(258)
  • 服のみ(79)
ブランド
  • サンエス(563)
  • 空調服(66)
  • NSP(60)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(56)
  • ジーベック(28)
  • 自重堂(26)
  • S-AIR(シンメン)(15)
  • さくら電子(12)
  • クロダルマ(10)
  • 村上被服(10)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
  • COVELL(コベル)(6)
  • アタックベース(5)
  • 昭和商会(4)
  • アルベ(チトセ)(4)
  • アリオカ(mc.maon)(3)
  • ブレイン(3)
  • 大川被服(3)
  • リンクサス(Linxas)(3)
材質
  • その他(1)
  • 合成繊維(274)
  • 綿100%(136)
  • 綿混(229)
サイズ
  • L
  • 3L(795)
  • 4L(839)
  • 5L(819)
  • 6L(235)
  • 7L(59)
  • 8L(109)
  • 10L以上(4)
  • LL(902)
  • M(923)
  • S(527)
  • SS(19)
  • その他(1)
  • フリー(23)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(43)
  • 色オレンジ(44)
  • 色グリーン(235)
  • 色グレー(550)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(128)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(74)
  • 色ブラック(127)
  • 色ブルー(656)
  • 色ベージュ(56)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(22)
  • 色柄物(25)
  • 色迷彩色(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
セット品(64)
バッテリー関連(395)
ファン(258)
服のみ(79)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

    空調服(25件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル75・綿25保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470

    空調服(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
  • 空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9混率(%)綿100%バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
  • AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください材質高密度ライトツイル混率(%)綿100グリーンマーク認定
  • 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服

    快適ウェア 難燃長袖ブルゾン

    村上被服(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
    機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400

    空調服(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
  • AC7141ACブルゾン バートル

    AC7141ACブルゾン

    バートル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)

    サンエス
    5,300税込5,830
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)

    サンエス(1件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540

    空調服(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • 空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質綿100%寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • 空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1030、バッテリー:420、ファン:125混率(%)ポリエステル100%機能撥水加工、UVカット、チタンコーティングバッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
  • 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服

    快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット

    村上被服(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
    素材ポリエステル100%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010

    空調服
    3,900税込4,290
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。 軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。
    混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー対応コントローラー機能撥水
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)

    サンエス
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)混率(%)綿100生地コットンブロード
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110

    空調服
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージにしました。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)

    サンエス
    4,490税込4,939
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
    セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400)

    サンエス(2件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)綿100生地コットンブロード
  • 空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)

    自重堂(1件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    風が吹き抜ける爽快ウエア。 ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子

    空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット

    さくら電子
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
    寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
  • 空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9ブラックバッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
  • ミドルファン難燃長袖ブルゾン 村上被服

    ミドルファン難燃長袖ブルゾン

    村上被服
    6,998税込7,698
    1着
    5日以内出荷
    接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
    機能ミドルファン、耐炎、耐熱、制電性、消臭テープ、保冷剤ポケット素材綿100%
  • 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服

    快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット

    村上被服(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)

    サンエス
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • アイスマンPRO-X Ⅲ Y'sGOD

    アイスマンPRO-X Ⅲ

    Y'sGOD
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。
    付属品ワイヤレスバッテリー5,000mAh×1、モンスターマックス5.0(専用薄型ボトル1,000ml)×1、モンスターマックス保冷剤×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質保冷仕様部:Peva/PE/スポンジブラックサイズフリー(S~5L相当)タイプホース混率(%)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル92%/ポリウレタン8%材質(ホース)冷却:シリコーンゴム肩幅(cm)32着丈(cm)43材質(タンク)TPUバスト(cm)80~115充電時間(時間)約2(Type-C PD18W充電)前身丈(cm)41後身丈(cm)43
  • 空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ)

    自重堂(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450

    空調服
    5,798税込6,378
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    脇下マチ付でさらに動きやすい!さらに両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性に優れたデオクラフトテープ(消臭テープ)。さわやかな配色で清潔感のあるモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン機能帯電防止素材/消臭機能
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G)

    サンエス
    4,990税込5,489
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
    セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
  • Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74170 (服のみ) 自重堂

    Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74170 (服のみ)

    自重堂
    4,690税込5,159
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。 パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
    種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー機能フード取り外し不可、野帳対応素材高密度タフタ(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520

    空調服
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。 ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。 ※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511)

    サンエス
    4,498税込4,948
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
    混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)

    サンエス
    5,198税込5,718
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
    混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)

    サンエス(2件のレビュー)
    5,900税込6,490
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
  • HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ) 村上被服

    HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ)

    村上被服
    1,890税込2,079
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。 蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。 脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。 肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。
    種別長袖Tシャツ混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)

    サンエス
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    混率(%)綿100生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

    空調服
    5,798税込6,378
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    ストレッチ素材で動きやすい! 清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象 動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
    セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
...
空調ウェア特集
おすすめ人気ランキング
長袖 空調ウェア・服