絞り込み
商品区分
- セット品(1)
- 服のみ(2)
ブランド
- ブレイン
- サンエス(611)
- 空調服(156)
- ジーベック(149)
- Asahicho(旭蝶繊維)(71)
- NSP(62)
- 自重堂(26)
- S-AIR(シンメン)(20)
- さくら電子(14)
- ユニット(12)
- 村上被服(11)
- 重松製作所(10)
- クロダルマ(10)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
- アルベ(チトセ)(7)
- アタックベース(6)
- Y'sGOD(6)
- TOBIEMON(6)
- 昭和商会(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- 合成繊維(3)
- 綿混(1)
サイズ
- 4L(1)
- 5L(1)
- L(3)
- LL(3)
- M(2)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特価
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
服のみ(2)

高視認性 安全空調エアコンジャケット
ブレイン¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット フードは収納が可能 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアタイプウエアのみ混率(%)ポリエステル100
【不織布】空調ジャンパー 服のみ
ブレイン¥10,900税込¥11,9901セット(10着)4日以内出荷空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容服のみタイプ不織布ジャンパー
接触冷感ネックゲーター BR-659シリーズ
ブレイン¥1,190税込¥1,3091個4日以内出荷から7日以内出荷接触冷感素材で、触るとひんやりします。フェイスカバーやネックゲーター、バンダナ、キャップ、リストバンドなど、使い方は様々です。UVカットで紫外線対策にも使えます。日常の日焼け対策としてもお使いいただけます。スポーツをする時に日焼対策や飛沫対策としてもお使いいただけます。 ブレイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-14.jpg)
【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ)
ブレイン¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。フルハーネスを着用した上から着られるように、背中にファスナー、左右の胸にフックを設けました。フックは使用しない場合は取り外せるようになっています。25Vデバイスセット(BR-2500)が付属。デバイスを買い足す必要がありません。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服×1着、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120色ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S使用時間[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
高機能冷感タオル 令和記念 ビタクール
ブレイン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷比較的大きなサイズで使い方自由。缶に入っているので保管にも便利です。缶には、暑さ指数(WBGT)の早見表がデザイン。カード型温度計で、熱中症対策の啓蒙をアピール出来ます。日本熱中症協会認定品
冷感キシリフリーズクールマスク BR-658シリーズ
ブレイン¥4,298税込¥4,7281セット(10枚)4日以内出荷つけるだけでヒンヤリ冷たい冷感マスク。キシリトール+メントールの冷感成分を繊維に加工しました。キシリトールは汗をかくと冷感をアップさせます。メントールは肌表面の冷感神経を刺激し、冷たさを持続させます。耳ヒモはアジャスターで調整ができます。男女兼用用途風邪、ウイルス、飛沫、花粉の予防に







 ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-14.jpg)