592件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
  • カラーファン、バッテリーフルセット クロダルマ

    カラーファン、バッテリーフルセット

    クロダルマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
  • 20000mAhバッテリーセット G.G

    20000mAhバッテリーセット

    G.G
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    業界トップクラス容量の20000mAhを搭載しました。パワーデリバリーによる急速充電で約3.7時間でフル充電が可能です。1時間の充電で約40%回復します。20V(2分)急速冷却の後、15Vの高風量で連続運転が可能です。
    トラスコ品番661-3705セット内容バッテリー(18305)1個、ACアダプター(18304)1個、取扱説明書出力8/12/15/20(V)充電時間約3.7時間標準容量(mAh)20000
  • ワンタッチファン単体2個 ファン単品 ジーベック

    ワンタッチファン単体2個 ファン単品

    ジーベック
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジーベック製空調服全般に使用できます。
    用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
  • 空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V) 空調服

    空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V)

    空調服
    ¥1,000税込¥1,100
    1本
    当日出荷
    丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
    セット内容ケーブル質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ 空調服

    4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ

    空調服
    ¥1,490税込¥1,639
    1着
    5日以内出荷
    速乾性に優れたインナー。空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適。もっともスタンダードなポロシャツをご希望の方に最適な一枚。鹿の子編みにしたポリエステル100%のこのシリーズは、シワがつきにくく乾きやすい、上品なイージーケアポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくいのでデイリーウェアとして最適です
    混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾素材鹿の子
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • 空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (無線)

    空調服
    ¥10,500税込¥11,550
    1セット
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • 空調風神服 プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023) サンエス

    空調風神服 プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023)

    サンエス
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    プラズマクラスター技術搭載のファンセットが登場!
    セット内容プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023)厚さ(mm)ファン:38ファン24V仕様直径(mm)ファン:102
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服
    ¥709税込¥780
    1個
    4日以内出荷
    キッズウェア推奨のショートタイプのケーブルです。
    セット内容空調服(R)ショートケーブル単体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 空調服

    空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101

    空調服
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    空調服(R) の前ファスナーに取り付けると正面からランヤードを取り出すことができる優れもの!
    対応製品KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810・KU91310(在庫限り)混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)
  • 80056 保冷剤ベスト 桑和

    80056 保冷剤ベスト

    桑和
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1着
    3日以内出荷
    セット内容服のみ色ブラック分類夏物素材ポリエステル92%・ポリウレタン8%色番4
  • TCH720 タフコレ用400g 保冷剤4個セット TCH720 サンエス

    TCH720 タフコレ用400g 保冷剤4個セット TCH720

    サンエス
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    TC7200タフコレ冷却ベスト用の保冷剤4個セット。保冷剤1個あたり400g。
    サイズ(cm)13×17
  • パーソナルクーラー用 チューブ 興研

    パーソナルクーラー用 チューブ

    興研
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    パーソナルクーラー用チューブ 圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。(送風調節機能付き) 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 ボルテックス効果による冷却構造
    用途パーソナルクーラー用チューブ適合V-200、VP-300
  • コントロールボックス 空調服

    コントロールボックス

    空調服
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    6日以内出荷
    空調ベッド(R) の保守パーツです。
  • 神風ストロング スプレータイプ Y'sGOD

    神風ストロング スプレータイプ

    Y'sGOD
    ¥1,590税込¥1,749
    1個(12mL)
    当日出荷
    リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー 安心の天然成分100% 濡れタオルに1プッシュ。 タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。
    成分1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(1件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    4日以内出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    セット内容ワンタッチファン ブラックXレッド 1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーツ 空調服

    シーツ

    空調服
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    4日以内出荷
    空調ベッド(R) の保守パーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ボックス 空調服

    電池ボックス

    空調服
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    4日以内出荷
    空調服(R) 電池ボックスです。空調リュック(R) の電池ボックスとして使用可能です。
    セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ケーブル(ロング)(25V)(CB25312) 865995 空調服

    空調服(R) ケーブル(ロング)(25V)(CB25312) 865995

    空調服
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブラックサイズF適合バッテリー865996
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプター(LIACR) 865927 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプター(LIACR) 865927

    空調服
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    色ブルー適合バッテリー865946/865978色番6
  • 25V/22V共通ファン2個 ブレイン

    25V/22V共通ファン2個

    ブレイン
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    5日以内出荷
    25Vバッテリー(BR-2502)、22Vバッテリー(BR-2503)とつないで使えます。
    セット内容ファン×2個
  • 空調服(R)シンガタファンセットクロ ジーベック

    空調服(R)シンガタファンセットクロ

    ジーベック
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    翌々日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。ワンタッチで片手での着脱が可能です。コードは通常とロングの2本付けております。
    セット内容ワンタッチファンブラック 2個、通常ケーブル1本、ロングケーブル2本色ファン:クロ容量1セット質量(g)103風量(L/min)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • ワンタッチファンクロスターターキット ジーベック

    ワンタッチファンクロスターターキット

    ジーベック
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
  • パワーファンスターターキット ジーベック

    パワーファンスターターキット

    ジーベック
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
  • 14.4Vスターターキット ジーベック

    14.4Vスターターキット

    ジーベック
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン。総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!。流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。防水防塵で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JISIP55規格適合)
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)ロングケーブル(CB23322)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)充電時間約3(CG23421のみ対応)バッテリー電圧(V)(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2Vバッテリー容量(mAh)3250風量(L/min)ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
  • 30Vファンセット 10周年限定モデル 長信ジャパン

    30Vファンセット 10周年限定モデル

    長信ジャパン
    ¥8,498税込¥9,348
    1式(1式)
    6日以内出荷
    30Vへとパワーアップ、より安定した風量と快適性を追求した空調ウェア用ファンです。より目を引き、よりおしゃれに。現場で求められる機能性や使いやすさはそのままに。細部まで試行錯誤を重ね、「機能とデザインは両立できる」ことを形にしました。日本メーカー製のブラシレスモーターなので安心です。
    用途アウトドア・現場での暑さ対策に。付属品ファンケーブル質量(g)101.6/個穴径(Φmm)【対応ウェア】90取付け方法ネジ式サイズ(mm)Φ107×41適正電圧(V)DC6~30対応バッテリーGB430S/GB430SPD/GB430/GB430PD/GB430XPD
  • フリーファン 桑和

    フリーファン

    桑和
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    好みに合わせて風量を3段に切替、手軽なフリーファン
    セット内容フリーファン1個、スイッチケーブル1本(ラインクリップ付)、ネックストラップ1本寸法(mm)74 × 62 × 70色ブラックサイズF質量(g)91
  • アイスマン ワイヤレスハイパワーバッテリー 24V Y'sGOD

    アイスマン ワイヤレスハイパワーバッテリー 24V

    Y'sGOD
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ワイヤレス給電可能な空調ウェア対応バッテリーです。
    色ブラック
  • 急速充電器Type-C クロダルマ

    急速充電器Type-C

    クロダルマ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    KS-300シリーズ専用の充電器になります。
  • SA‐426 20V専用二股コード S-AIR(シンメン)

    SA‐426 20V専用二股コード

    S-AIR(シンメン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    SA‐426 20V専用二股コード
    色ブラック
  • SA‐226 20V専用ファン(2個セット) S-AIR(シンメン)

    SA‐226 20V専用ファン(2個セット)

    S-AIR(シンメン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    4日以内出荷
    SA‐226 20V専用ファン(2個セット)取扱説明書兼保証書付。
    色ブラック質量(g)約90×2
  • サイドファンコットンジャケット S-AIR(シンメン)

    サイドファンコットンジャケット

    S-AIR(シンメン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1着
    5日以内出荷
    高密度で軽量な綿100%素材。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
    材質高密度(風抜けケア)色ネイビー混率(%)綿:100色番5
  • 20V専用バッテリー S-AIR(シンメン)

    20V専用バッテリー

    S-AIR(シンメン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    急速充電に対応し、約3.5時間フル充電可能。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付
    色ブラックサイズF質量(g)330外形寸法(mm)幅75×高140×厚24定格容量18.5V/3350mAh/61.97Wh充電時間(時間)3.5定格出力電圧(V)20/17/14/12色番6定格入力21V/1.5A
  • 空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) サンエス

    空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400)

    サンエス
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム。・首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!。・背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様。・ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)。・背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納。・保冷剤2個付。〇RD9211Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!。・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇RD9293NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100
  • モバイルバッテリー サンエス

    モバイルバッテリー

    サンエス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    モバイルバッテリー
    付属品充電ケーブル(USB Type-C)付 き色ホワイト出力Type-A1(A):2.4、Type-A2(A):1.5、Type-C(A):2.4充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)5000、【定格】5V:3000充電個数3台
  • 空調風神服 風神エアーバッグ用保冷剤 サンエス

    空調風神服 風神エアーバッグ用保冷剤

    サンエス
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    風神エアーバッグ用保冷剤
    種別風神エアーバッグ用保冷剤容器高密度ポリエチレン(HDPE)寸法(cm)約16.5×8.5×3.5耐熱温度(℃)25~50まで原材料主成分:天然高分子(植物)全質量(g)400耐寒温度(℃)25~50まで
  • ハイブリッドクールネック FUKUTOKU(福徳産業)

    ハイブリッドクールネック

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1着ほか
    3日以内出荷
    水冷服の首元にペルチェを2つ搭載!。炎天下でプロが使う「本気冷却」を日常で使えるよう開発しました。愛用リュックに取り付けるペルチェ 冷却プレート。電源ON10秒で冷たい!。電子冷熱に使われるペルチェ素子とは、半導体の一種で、ある方向に直流電流を流すと、素子の上 面で吸熱(冷却)し、下面で発熱(加熱)する性質を持つものです。ペルチェは冷蔵庫やワインセラー、美顔器などにも活用されている電子部品で、電源を入れると瞬 時に冷たくなることから、効率的に身体を冷やすことができます。物質に電流を流すと、物質の片面で発熱が、もう片面で吸熱が発生します。電流の向きを変えるだけで、冷却と加熱が切り替えられるのはこのためです。P→N接合部分では放熱現象が発生し、N→P接合部分では吸熱現象が発生。N型半導体、金属、P型半導体の順で接続されたものが特に効率よく吸熱と発熱を行います。首元には、脇の下や太ももの付け根と同じく太い血管が走っています。火照った体をスピーディーにクールダウンさせたい場合には首元をピンポイントで冷やすのが効果的。本品は、通勤・通学のリュック使用時に、短時間でガツンと冷却することができます。ペルチェ素子のベストや空調ウェアは、現場で働く職人さんのあいだで、人気が大爆発している冷却アイテムです。プロ仕様の冷却ペルチェは丈夫で壊れにくく、冷却効果を徹底追求しています。そのぶん値段も高いけれど機能はハイスペック。過酷な暑さの中で、毎日ガンガン使っても、頼もしく稼働します。本品は、このプロ仕様の冷却ペルチェをコンパクトサイズに企画デザインしました。
    用途※冷却プレート表面の温度が、環境温度から最大で-22℃低下することを指します。※環境温度が33℃の場合、プレート表面が11℃になります。色ブラック
  • 空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
アクセサリ 空調ウェア・服