絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(167)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- クロダルマ(29)
- S-AIR(シンメン)(29)
- ジーベック(24)
- アルトコーポレーション(20)
- Y'sGOD(19)
- マキタ(16)
- NSP(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 長信ジャパン(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- ブランドをもっと見る
色
「商品区分」から絞り込む

空調服(R) ファン保護ネット
空調服¥499税込¥5491セット当日出荷ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする質量(g)約7(4枚)内容ファン保護ネット4枚外寸(mm)直径 約80ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB素材ポリエステル
斜めカットファンカバー20枚入
ミズケイ¥1,990税込¥2,1891組当日出荷解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです用途空調服を着用するときに色ブラック
空調風神服 ファン用ロングケーブルH (2020)
サンエス(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐロングケーブル。全長(mm)1183
ファン用防塵フィルター
ブレイン(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷スポンジ状のフィルターで、ホコリや異物をファンが吸い込むのを防ぎます。用途ほこり等が気になる現場での空調服利用に。セット内容フィルター×2個(予めフィルターカバーに装着済)、フィルターカバー×2個、予備用フィルター×2個材質フィルター:ポリエステル フィルターカバー:ABS厚さ(mm)フィルター:4、フィルターカバー:20フィルター直径(Φmm)フィルター:95、フィルターカバー:105
快適ウェア バッテリーケース(V19)
村上被服¥1,290税込¥1,4191セット当日出荷V19シリーズ専用ソフトケース。 ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。セット内容ケース×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/SV903/SV503
ACアダプター9V2.0A
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷バッテリー充電アダプター用途バッテリー充電用アダプター適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225セット内容バッテリー関連質量(g)124出力DC9V2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201
空調服(6件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷空調ヘルメット(R) の保守パーツです。用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット
リンクサス(Linxas)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
空調服(R) スターターキット?(18V)(ロングケーブル)
空調服¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングケーブルにしてワンパックでご用意しました。最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(*1)対応ファン。最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。最大電圧18Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*1)の他、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード(*2)、6Vなど5段階切替が可能。防塵防水(*3)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*3)。9段階の残量表示。*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。*2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。*3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:353、ファン:約98※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時:約5.1(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)18(ターボモード)、15、10(連続モード/ゆらぎモード)、6動作時間【18Vターボモード時:約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10V(連続モード)時:約8.4時間】【10Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25風量(L/min)18Vターボモード(※1)時:106(20秒間)、15V:90、10.0V(連続モード)時:62、10Vゆらぎモード(※2)時:50~62、6V時:39(ファン2個の値)ファンFA23112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
30Vファンバッテリーセット sbt-11
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
空調エアコン服用 12Vバッテリー
さくら電子¥9,698税込¥10,6681個当日出荷エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40色ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
空気スースーパイプ
未来工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。用途猛暑対策に寸法(mm)175×139×45(フック含む)色乳白色
空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V)
空調服¥2,900税込¥3,1901個6日以内出荷最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
空調服ワンタッチファンケーブルセット
自重堂¥3,800~税込¥4,180~1セット翌々日出荷から3日以内出荷片手でのファンリング脱着が可能になりました。 ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。セット内容ファン×2、ケーブル×1RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ファンキャップ
空調服(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU色黒直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31
空調服(R) ファンキャップ
空調服¥1,600税込¥1,7601セット5日以内出荷やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)質量(g)40(2個)内容ファンキャップ2個ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB素材シリコン外寸(cm)10.4
ファン用雨除けカバー(シリコン製)
ブレイン(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691セット(2個)当日出荷空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
空調服(R) バッテリーケース
空調服¥600税込¥6601個当日出荷BTSP1のバッテリーケースです。適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
クリップオンジェット 8907
カジメイク¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷どこでもすぐに使える冷却ギア。ツインファン搭載で風量調節6段階(稼働時間:風量弱約38時間、風量強約12時間)のパワフルな風が暑さを吹き飛ばします。腰のベルトに取り付け上着の裾をクリップにはさめば衣服内を強力な風が通り抜け涼しく快適です。付属のネックストラップでハンディファンとしても利用可能です。スマートフォンの充電などに便利なモバイルバッテリー機能付きです。色ブラック定格電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)20000(74Wh)
ファン・バッテリーフルセット
クロダルマ¥12,900税込¥14,1901セット当日出荷初めてのファン付きウェアにおすすめアイテムです。小型軽量バッテリーで携帯性にも抜群です。最大約16時間の長時間稼働、ファンの音がうるさくない静音性、多機能でありながら、リーズナブルな価格でお買い求め頂ける商品です。ファン付きウェアがあれば服の中を風が吹き抜け、様々なシーンを快適に過ごせます。セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、充電式バッテリー1個、ACアダプター充電器1個、取扱説明書兼保証書1冊出力12V、10V、8V、6V(4段階)定格容量DC7.26V/3350mAh/24.32Wh風量72L/S(12V)、61L/S(10V)、50L/S(8V)、37L/S(6V)充電時間約3.5時間稼働時間(時間)連続:約8(12V※1)、約6(10V)、約10(8V)、約16(6V)
空調服(R) バッテリーセット (14.4V)
空調服¥10,500税込¥11,5501セット当日出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
ファン接続用二股ケーブル1本
クロダルマ¥1,490税込¥1,6391本当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
リチウムイオンバッテリー(5200mAH)のみ 【胸スイッチ式用】
ブレイン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)約72×92×22質量(g)約220電圧(V)7.4定格容量5.2Ahバッテリーリチウムイオンバッテリー最大電力38.48Wh稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
自作キットII ワッペン
ブレイン(5件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591セット当日出荷から6日以内出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分::141
空調ウェア自作キット(ワッペン)
ブレイン¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:402、ファン:約115※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA25112シリーズ使用時:約2(最大出力時)、約16(最小出力時)充電時間約5.5時間(CG25411のみ対応)※ご使用環境により数値変動有目、値は目安寿命ファン:3000時間(出力25Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【25】【20】【15】【12】(4段階)動作時間【25V時:約2時間】【20V時:約3.5時間】【15V時:約8時間】【12V時:約16時間】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:123×84.5×29風量(L/min)【25V時:103】【20V:82】【15V時:60】【12V時:48】(※ファン2個の値)ファンFA25112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)
サンエス¥5,898税込¥6,4881セット3日以内出荷〇最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!。〇1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない。〇スピンロック式 回転式で取り付け簡単!。〇静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ。〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)【ファン】77ファンフラットファン風量(L/sec)【強】62【中】47、【弱】23
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V
NSP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20色ブラック充電時間(時間)3
クールクッション
空調服¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ。カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!切替方式風量:2段階電源(V)Type-A 5消費電力(W)1.2長さ(cm)ベルト部:16~55本体質量(kg)1縦(cm)約133横(cm)約43