絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(167)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- クロダルマ(29)
- S-AIR(シンメン)(29)
- ジーベック(24)
- アルトコーポレーション(20)
- Y'sGOD(19)
- マキタ(16)
- NSP(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 長信ジャパン(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- ブランドをもっと見る
色
「商品区分」から絞り込む

ギアクールベスト 8871
カジメイク¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷水で濡らして振るだけで、ひんやり冷感が持続するクールベストです。濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単に冷却効果を発揮します。ファン付きウェアと合わせて着用することでより涼しさを実感できます。脱ぎ着がしやすいサイド紐仕様です。材質ポリエステル100%色ブラックサイズF幅(cm)40前身丈(cm)41後身丈(cm)50
クールクッション
空調服¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ。カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!切替方式風量:2段階電源(V)Type-A 5消費電力(W)1.2長さ(cm)ベルト部:16~55本体質量(kg)1縦(cm)約133横(cm)約43
ほこりフィルター
リンクサス(Linxas)¥1,890税込¥2,0791セット(50枚)当日出荷LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
USB出力ACアダプター
クロダルマ¥1,490税込¥1,6391セット当日出荷KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本充電時間(時間)約8
ファン接続用二股ケーブル1本
クロダルマ¥1,490税込¥1,6391本当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
空調ウェア自作キット(ワッペン)
ブレイン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
iP100H 11V バッテリー
長信ジャパン¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷11Vデバイス質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)
空調服(1件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501着当日出荷から6日以内出荷背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラーセット内容服のみ素材ポリエステル100%
清涼ファン風雅ベスト2 フルセット
TAJIMA¥23,900税込¥26,2901組当日出荷ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
空調服(R) 電池ボックス
空調服(4件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷空調服(R) に使用する電池ボックスです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ハイブリッドファンセット
DAISHIN(大進)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす用途エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。セット内容ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター寸法(mm)【バッテリー】77×25×119質量(g)【バッテリー】300適合穴(mm)【ウェア】90バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A充電時間(時間)5色(本体)ブラック最大風量(L/sec)50
空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)
空調服¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(充電器)
サンエス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・USBポート(Type-A×1・Type-C×1)。・最大出力20W。・PD対応。・収納式スイングプラグ仕様PD対応、収納式スイングプラグ出力最大:3AUSBポートType-A×1・Type-C×1
RD9223 ファンセット(USBタイプ)
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷空調風神服用ファンとケーブルセット。風量は少な目ですが、屋内での作業時に着用される方、とにかく安くファン付ウエアの導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。セット内容ファン・RD9224 USBファンケーブル色ブラックファンななめケーブルタイプUSBタイプ
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V
NSP¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
空調服(R) ファン ロック式リング グレー(18V)
空調服¥900税込¥9901セット当日出荷留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA23112シリーズ専用)色グレー質量(g)46(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
バッテリーポーチ
クロダルマ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷バッテリーを収納出来るベルト通し&フック付きポーチです。ちょっとした小物類も収納可能です。質量(g)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×140×25
空調服(R) バッテリー (無線)
空調服¥8,000税込¥8,8001個当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
快適ウェア シガーソケットチャージャー
村上被服¥1,990税込¥2,1891セット当日出荷快適ウェア用バッテリーを車のシガーソケットで充電可能!急速充電器。 V77シガーソケットチャージャーは、自動切換でバッテリーの電圧を気にする事なく充電できます。(急速充電3.5時間対応)セット内容シガーソケットチャージャー×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/V3003充電時間(時間)約3.5
ファン(2個)
クロダルマ¥6,690税込¥7,3591セット当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
清涼ファン風雅パッド バッテリー
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連質量(g)380充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)バッテリー容量(mAh)9400
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ(4件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
エアクールクッション ACアダプターセット
空調服¥7,990税込¥8,7891枚当日出荷長い時間座っても蒸れずに最適! 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。本体寸法横41cm、縦56cm
MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル
HOP-SCOT¥999税込¥1,0991本4日以内出荷24V専用の先端補強材入り高耐久接続ケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。コード長:約123cm。
S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット
S-AIR(シンメン)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。色ブラック
COOLING BLASTファンバッテリーセット
リンクサス(Linxas)¥10,980税込¥12,0781セット(2個)当日出荷空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
7.4V空調ベスト用ファンユニット
ブレイン¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A
ファンバッテリーフルセット
クロダルマ¥16,900税込¥18,5901セット4日以内出荷定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。セット内容ファン、バッテリー色ブラックタイプコミ混率(%)ABS強化プラスチック色番0
空調ヘルメット(R) HMAC02Y
空調服¥6,890税込¥7,5791セット当日出荷熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ色イエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25