絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(167)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- クロダルマ(29)
- S-AIR(シンメン)(29)
- ジーベック(24)
- アルトコーポレーション(20)
- Y'sGOD(19)
- マキタ(16)
- NSP(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 長信ジャパン(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- ブランドをもっと見る
色
「商品区分」から絞り込む

SP‐X03 36V専用バッテリー
S-AIR(シンメン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷SP‐X03 36V専用バッテリー。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE‐C給電を両立。取扱説明書兼保証書付色ブラック質量(g)385
EXFROZEN ハイパワーファンセット
サンエス¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷ハイブリッドクールウェア用フラットファン2026付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書適合商品:ハイブリットクールウエア種別フラット/2026風量強(L):56、弱(L):51ファンフラットファン
NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)
NSP¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット
さくら電子¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)
空調服¥699税込¥7691本当日出荷BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
空調服14.4V専用ケーブル
ジーベック¥999税込¥1,0991個当日出荷空調服14.4V専用ロングケーブルです。用途空調服用。トラスコ品番529-6630品名空調服14.4V専用ロングケーブル機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン
WAKO(和光商事)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーケース (18V)
空調服¥800税込¥8801個当日出荷18Vの大容量バッテリー用バッテリーケースセット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)40適合バッテリーBT23211
空調服(R) フルハーネス対応休止フック FK001
空調服¥409税込¥4501個当日出荷フルハーネス対応の空調服(R) に使用するフルハーネス休止フックです。 ハーネス部分に取り付けて空調服(R) の表側に出すことができます。
ファンのみ A(強力)タイプ
ブレイン¥4,490税込¥4,9391セット(2個)当日出荷風量が強い強力タイプ用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。色黒質量(g)112プロペラ9枚ファンA(強力タイプ)
空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3
空調服(3件のレビュー)¥7,000税込¥7,7001個当日出荷空調服(R) 防蜂用のオプション品です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
空調服(R) インナースペーサー(NO5732対応) SPKDINR
空調服(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。用途BMK500U用インナースペーサー仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
25Vスターターキット
ジーベック¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(。上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、ロングケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)連続使用時間(時間)バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)充電時間5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。バッテリー電圧(V)4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)風量(L/min)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー LOJ-MB200
LINKS OF JAPAN¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー単品です。付属品USB Type A to Type C 充電用ケーブル付属質量(g)約315バッテリー71.5×108.5×28.2mm / 315gバッテリー容量(mAh)20000
バッテリーセット(2026)15V
日新被服¥9,198税込¥10,1181式3日以内出荷途中で風が弱くならない。Maxパワーで8時間持続。BS22の後継品番。用途熱中症対策にその他【電解質】リチウムポリマー寸法(mm)116×73×28容量77.0Wh/20000mAh質量(g)325充電時間(時間)5(最大18W)
20V専用パワーファン(2個セット)
S-AIR(シンメン)¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷20V/102Lを維持しファンを水洗対応・薄型化にアップデート。色ブラックサイズF電圧(V)強:20 中:17 弱:14 弱:12連続使用時間強:1時間+20V 約5.5時間(合計約6.5時間) 中:約5時間 弱:約8時間 弱:約12時間最大風量(L/sec)強:約102 中:約90 弱:約75 弱:55 ※20V(強)は、1時間の使用で自動的に14Vに切り替わります。色番6
空調服セットBF974+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V
NSP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。適合NZ-BT12色ブラック充電時間(時間)3.5
CAVO USBケーブル充電器セット タイプC
ディヴァイズ¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷CAVO モバイルバッテリー充電用ACアダプターと充電用USB Type-Cケーブルの充電器セット。コード長さ:50cm。
空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112)
空調服¥900税込¥9901セット4日以内出荷留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)色チャコールグレー質量(g)36(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)
空調服¥3,000税込¥3,3001個当日出荷雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合セット内容ファン厚さ(mm)40色ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ
空調服¥999税込¥1,0991着5日以内出荷速乾性に優れたインナー。空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適。スポーツ・アクティブシーンに最適。厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ
COOLING BLAST NEO
リンクサス(Linxas)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用)
空調服¥800税込¥8801本4日以内出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
SWS ULファンセット
昭和商会¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1色ブラック質量(g)86穴径(Φmm)90(対応ウェア)電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)モーターブラシレス連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)寸法(Φ×mm)105×40バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)使用環境温度(℃)0~40最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
14.4V対応ファン(2個)
ジーベック¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
ゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキット
ゼノア¥10,900税込¥11,9901個当日出荷ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。セット内容バッテリーキット質量(g)303温度(℃)充電環境:0~40出力電流(A)3.2電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)7外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×73×23バッテリー容量(mAh)15900保管温度(℃)-10~45
クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781着当日出荷から翌々日出荷肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
密閉用ワッペンセット
ブレイン(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291セット当日出荷ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚