絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(167)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- クロダルマ(29)
- S-AIR(シンメン)(29)
- ジーベック(24)
- アルトコーポレーション(20)
- Y'sGOD(19)
- マキタ(16)
- NSP(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 長信ジャパン(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- ブランドをもっと見る
色
「商品区分」から絞り込む

7.4V空調ベスト用ファンユニット
ブレイン¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A
ファンバッテリーフルセット
クロダルマ¥16,900税込¥18,5901セット4日以内出荷定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。セット内容ファン、バッテリー色ブラックタイプコミ混率(%)ABS強化プラスチック色番0
空調ヘルメット(R) HMAC02Y
空調服¥6,890税込¥7,5791セット当日出荷熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ色イエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
自作キットII ワッペン・ポケット・ループ
ブレイン¥2,690税込¥2,9591セット当日出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分:145
空調服(R) インナースペーサー SPINR
空調服(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。質量(g)約215混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
エアクールクッション ACアダプターセット
空調服¥7,990税込¥8,7891枚当日出荷長い時間座っても蒸れずに最適! 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。本体寸法横41cm、縦56cm
30Vファンセットのみ(ケーブル付き)
COVELL(コベル)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセット単体です。予備用、買い替えに。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品ファン:ファンケーブルセット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)ファン本体:36×90×9質量(g)ファン:125保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
30Vバッテリー&ファン付きセット
COVELL(コベル)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
18Vバッテリー6700mAh
ディヴァイズ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷Type-C 差し込み搭載の高出力18Vバッテリー。過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。ワイヤレスリモコン(別売)による操作が可能。指の形に凹凸して形状が手に馴染んで持ちやすい。風量3段階切替調節可能。充電時間:目安約6~6.5時間。充放電回数:目安約300回。質量(g)273
18Vブラシレスファン(付属:補強材入り高耐久接続ケーブル)
ディヴァイズ¥4,698税込¥5,1681セット4日以内出荷18Vブラシレスモーターで長寿命・薄型のファン。補強材入り高耐久接続ケーブル付。服内ファン厚26mmの極薄で快適。ねじ込み部分が服の外側にでる構造。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。ファン寿命:目安約3,000時間。服穴径90mm対応。最大風量(m3/min)5.5質量(g/個)【ファン】85
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル
長信ジャパン¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適合バッテリーGB424適正電圧(V)DC6V~24V
空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用)
空調服¥700税込¥7701本当日出荷BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット
空調服¥6,190税込¥6,8091セット当日出荷小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
フルハーネス専用インナーパット(保冷剤ポケット付き)
ブレイン¥6,690税込¥7,3591着5日以内出荷フルハーネスを着用しても風が通るインナーパッド!「空調ウェアの上にフルハーネスを着用したら、風が通らなくなった」というお声に対応!立体構造により風の通り道をしっかり確保します。メッシュ素材でムレを防ぎます。軽量なので、作業の負担になりません。クッション性もあるため、ハーネスの負荷を軽減します。4カ所に保冷剤を入れられるポケット付き!保冷剤を使用することで背中と脇を効率的に冷却、ファンの風との相乗効果が期待できます。ブレイン製のウェアについては、風の通りを確認済です。用途フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下の熱中症対策に材質ポリエステル色黒サイズフリーサイズ構造立体メッシュ構造
空調服(R) バッテリー(BTSP1) 865946
空調服¥8,198税込¥9,0181個当日出荷・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。適合ファン:865944/865929/865930色ブラック質量(g)274出力電圧(V)7.2/6/5/3.3バッテリー容量(mAh)6500寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25色番10
冷却ハイブリッドファン専用バッテリー
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ひんやり循環気化冷却ベスト 品番:FPC-S26(JAN:4939736906729)専用のバッテリーです仕様●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V-1A●出力:21V/3.5A質量(g)バッテリー:約300充電時間(時間)満:約5
空調服(R)スターターキット(14.4V)ロングケーブルタイプ
AUTO-BI(山田辰)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷空調つなぎ服(山田辰・オートバイ製品)にご利用いただく14.4Vスターターキットです。ファンはブラックのみ、ロングケーブルタイプです。ファン×2個・バッテリー本体・バッテリーケース・急速AC充電アダプター・ロングケーブル内臓。用途空調つなぎ服を着用される方色ブラック
二股ロングケーブル
クロダルマ¥959税込¥1,0551本4日以内出荷KS-300シリーズ専用のロングケーブルになります。、Airsensor-1パンツ、上着の6L、7L、8Lに対応しています。サイズコミ
RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷EHシリーズとEFシリーズ対応のモバイルバッテリー。空調風神服 専用の 格安!!モバイルバッテリーセット。初めて空調服を使ってみたい方、屋内での作業時に着用される方、とにかく安く導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。スマートフォンの同時充電ができます。バッテリーと接続して他の電子機器が使用できます。セット内容充電器・充電ケーブル・アダプター色ブラック質量(g)約193バッテリー容量(mAh)10000
空調服セット37-1501+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)
NSP¥479税込¥5271セット当日出荷Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
空調風神服 卓上ファンアタッチメント
サンエス¥1,950税込¥2,1451個5日以内出荷空調風神服のファン全機種対応の卓上アタッチメント。空調風神服の風量を卓上で体感。三脚取付ネジ穴搭載(UNC1/4採用)。セット内容卓上ファンアタッチメント色ブラック
バッテリホルダA(CXT用)
マキタ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット
村上被服¥1,990税込¥2,1891セット(2枚)5日以内出荷ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる! 空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。セット内容ワッペン×2、取扱説明書q1取付方式アイロン接着混率(%)ポリエステル100