2ページ目: 3Dプリンタ本体

44件中 41~44件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「方式」から絞り込む
  • 3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット Ultimaker

    3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット

    Ultimaker
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    翌日出荷
    UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
    用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5727セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)636奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター 2+Connect Ultimaker

    3Dプリンター 2+Connect

    Ultimaker
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
    UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • 3Dプリンタ MUTOH

    3Dプリンタ

    MUTOH
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    10日以内出荷
    小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語
  • 3Dプリンタ MUTOH

    3Dプリンタ

    MUTOH
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    10日以内出荷
    同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能
    付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31色黒ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)対応フォーマットSTL、OBJ

『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンタ本体