絞り込み
ブランド
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- ナリカ(164)
- ケニス(80)
- マルカン ニッソー(64)
- ジェックス(60)
- COMET(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- ミタニ[学童・教育用品](10)
- WILD(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- 志賀昆虫普及社(5)
- 三商(4)
- タロウ(4)
- マルカン(3)
- 冨士灯器(3)
- ニッソー(2)
- テトラ(2)
- 嶋屋(2)
- スドー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーポンプ
ジェックス¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
ミルソー(透明観察槽)(6個)
ナリカ¥15,200税込¥16,7201セット(6個)4日以内出荷●メダカやアリの巣穴の観察に最適●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。仕様【実験例】塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、根毛の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察寸法(mm)154 ×20 ×160(外寸)、150×15×150(内寸)本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き
ベストバイオプレミアム
ジェックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
捕虫網
ケニス¥4,998税込¥5,4981組(5本)翌日出荷長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
UV殺菌灯
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から8日以内出荷通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約2m紫外線波長(nm)254nm
プランクトンネット
ナリカ¥30,880税込¥33,9681個4日以内出荷水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。種別PN-300N材質ポリエステル(網)長さ(mm)網:約630寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17寸法(Φmm)網:300![業務用ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560118-190403-02.jpg)
業務用ハスクチップ
ミタニ[学童・教育用品]¥5,698税込¥6,2681袋(100L)7日以内出荷天然ヤシガラ100%で通気性・保水性に優れた昆虫、爬虫類等の床材です。コバエも発生しにくく、清潔な環境づくりに役立ちます。大量な生体の管理に便利な業務用です。質量(g)約8330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×190×500対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
ラビットケージ別売スノコ
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ラビットケージ専用のスノコです。木製なので、ウサギの歯・手足の爪の伸びすぎが防げ、さらにウサギのストレス防止にもなります。材質天然木質量(g)950
カスタムソイル ブラウン(天然底床土)
マルカン ニッソー¥650税込¥7151パック(1kg)ほか当日出荷開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
アクアリウム用LED照明
ケニス¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から6日以内出荷スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
水網
マルカン¥15,980税込¥17,5781組(5本)当日出荷網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。形状三角寸法(mm)幅350×深さ200全長(mm)1160~1800網目2mm(先端部カバー付)
分子構造模型
ケニス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基などセット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
水質調整剤(Aqua-X Plus)
ケニス¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。用途水質調整剤(淡水・海水用)使用の目安水10Lに対し10~15mL
ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-RB(Go Direct)電源充電式電源(USB充電式)測定項目呼吸数、力、ステップ、ステップレート対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(N)0~50最小表示(N)0.01RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式20サンプル/s
コロラインオフ クリア
ジェックス¥569税込¥6261本(300mL)4日以内出荷水換え・お掃除後やろ過材交換後に『水槽が白く濁る』経験、ありませんか。それは水槽内の生物ろ過バランスの崩れが原因かもしれません。コロラインオフクリアは天然酵素と麦飯石を配合したカルキ抜き。水替えのたびに使うだけでニゴリの発生原因を天然成分のやさしい効果で抑えます。水道水の有害な塩素、重金属はもちろん素早く無害化。魚にとってのやさしさをプラスした、新しいカルキ抜きです。熱帯魚、金魚、メダカ、海水魚にも使えます。1mlまで計れる便利な計量キャップ付。成分チオ硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、キレート剤、酵素(たんぱく質分解酵素)、麦飯石微粉末、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC使用環境淡水・海水
ベストサンド
ジェックス¥1,998税込¥2,1981袋(3L)4日以内出荷天然のコケ抑制成分(遷移元素)が徐々に溶出し、水草・生物に影響なくコケの発生を抑制します。国産100%ゼオライト使用。イオン交換作用で魚の糞尿等から出る有害なアンモニアを吸着し、飼育水の汚れや嫌なニオイを抑制。水槽に敷くだけでろ過バクテリアが繁殖し有害なアンモニアや亜硝酸を分解除去。水キレイを維持します。天然のニゴリ抑制成分が、砂利特有の初期の白ニゴリを抑えるので、面倒な水洗いが不要です。飼育水の汚れを吸着し水草の養分に変えるので、根から吸収され、水草がイキイキ育ちます。材質ゼオライトサイズ粒:3~5mm使用環境淡水
オカヤドカリのサンゴ砂
WILD¥499税込¥5491袋(800g)4日以内出荷敷き砂はオカヤドカリの生活にとても大切な物です。潜ってゆったり休める場所であったり、巣穴を掘り身を隠して長期間かかる脱皮に集中したりします。サンコーのサンゴ砂は掘りやすく、巣穴の空間が固めやすい適度な細かさ。多孔質で通気性がよく脱臭効果や雑菌の抑制効果があり、オカヤドカリに最適な敷き砂です。材質サンゴ砂対象生体:オカヤドカリ
スポットファン
KOTOBUKI(コトブキ)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷夏場の水温上昇対策に!乾いた風の力で気化熱促進!。水槽の枠に取付け、送風する事により気化熱を利用し水温を下げます。ファンの吸気口に抵抗なく、360度全方向から空気を取り入れることが可能な(機能的なデザイン)設計なので吸気ロスを減少し、気になる音も軽減します。水槽の枠や渕にかけてご利用ください。40cm(26L)以下の小型水槽用。フレームレス・フレーム水槽対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×82×245
防水パネルヒート
KOTOBUKI(コトブキ)¥6,798~税込¥7,478~1台6日以内出荷小型水槽用ヒーター水槽を底面からじんわりあたためる。ベタ、メダカ、ヤドカリ飼育に最適。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。水槽底面に敷いてご使用ください。
メダカ 卵のバリア水
KOTOBUKI(コトブキ)¥529税込¥5821個(150mL)6日以内出荷有効成分の抗菌作用で卵に付着するカビ・雑菌を抑制。卵の様子が見やすい透明液。屋内飼育専用。成分特殊酸化亜鉛等内容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×134
ヒュドラ デオミスト
KOTOBUKI(コトブキ)¥929税込¥1,0221個(300mL)6日以内出荷本品は環境微生物群を発酵培養することで生み出される天然成分100%のバイオ活性水です。消臭成分が悪臭に直接作用し分解させることからエキゾチックアニマル(爬虫類、小動物、鳥など)の糞尿臭や腐敗臭に対して特に効果の高い消臭スプレーです。また、悪玉菌などの有害菌を抑える抗菌作用もあります。天然成分100%なので生体に安心無害です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×69×185
カルキ抜き ビタミンプラス500
KOTOBUKI(コトブキ)¥459税込¥5051個(500mL)6日以内出荷500mlビタミン入りが登場!即効性濃縮タイプ。汲み置きでは抜けにくいクロラミン(残留結合塩素)も中和。各種ビタミン配合で上質な飼育水をつくり、お魚の健康維持に役立つ(ビタミンA、D、B郡)。淡水/海水用。1本で水道水約3,000Lを中和可能(60cm水槽1/3の水換え約150回分)。便利な計量カップ付(30ml)。環境に配慮したバイオマスペットボトル使用。内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×194
育つプランツ 活力剤
KOTOBUKI(コトブキ)¥579税込¥6371個(150mL)6日以内出荷張りがよくなる!葉の緑が濃くなる!土にそのまま散布するだけ。元気がない、生育がよくない、葉の色がよくない、植え替え時期や開花時期の前後、その他年間を通じて継続的に。土にそのまま散布するだけで土壌バクテリアを活性化し良い土を作る。植物の発根を促し、元気な植物を育てる。様々な植物に使えます。100%天然由来!テラリウムで飼育する魚や両生類などの生体に対し安全です。無臭なので室内で安心して使えます。植え替え時期や開花時期の前後、その他年間を通じて継続的に。内容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×134原材料発酵培養酵素
フラットLED
KOTOBUKI(コトブキ)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷使えば分かる究極の薄さ、明るさ、美しさ。目指したのはハイクオリティスタンダード。放熱性の高いアルミボディを使用した冷却設計により、熱によるLEDの劣化を最小限に抑制。最薄部2mmクラス最薄のスタイル設計。クリアリフトスタンド色ブラック定格電圧AC100V (50/60Hz)
立体マット
KOTOBUKI(コトブキ)¥369税込¥4061個6日以内出荷立体マットでゴミをからめ取る!。立体マットでろ過槽内に均一に水を送ります!。バクテリアが繁殖し、水の汚れを分解!。トリプルボックス450標準装備。上部フィルター用仕様淡水/海水魚用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×50×310
充電式エアポンプ オキシー
KOTOBUKI(コトブキ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷USB電源があれば車内でも充電できる!。約12時間可動!省エネモードなら約24時間可動!。家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。コンパクトで薄型デザイン。停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。約50L以下水槽用。内容エアポンプ本体/USBケーブル/ACアダプタ/逆流防止弁/エアストーン/エアホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×50×220
メダカ 隔離ネット
KOTOBUKI(コトブキ)¥369~税込¥406~1個6日以内出荷枠付・枠無水槽対応。簡単組立式。槽内で卵や稚魚を守る!親魚による誤食を防止。魚にやさしいソフトネットタイプ。卵や稚魚がネットの下からつつかれるのを防ぐ底プレート付き!。水槽の枠に引っ掛けてご使用ください。
メダカ 産卵床 沈下
KOTOBUKI(コトブキ)¥819税込¥9011パック(4個)6日以内出荷水底に沈むタイプ、落ちてくる卵をキャッチ!。卵を産みつけやすい固さと形状の繊維を採用。本体をそのまま水槽に沈めるだけの簡単設置。メダカを飼育している水槽、ケースなどに沈めてご使用ください。産卵日や品種が記入できるプレート付。沈めた産卵床はたぐり紐で簡単採卵。ロングでワイドなスポンジだから産卵しやすい。黒色素材で卵がよく見える。大きいと感じた時はスポンジ部分をカットして好みのサイズに。材質おもり/セラミック、スポンジ/ポリエステル、プレート/PVC、紐/ナイロン内容4個入り
ガラス磨きスポンジ
KOTOBUKI(コトブキ)¥339税込¥3731個6日以内出荷水だけで汚れスッキリ!カルシウム除去能力がUP!頑固なコケにも!。特殊研磨材の効果で水だけで、頑固な汚れを取ることができ、特に水槽ガラス面の落ちにくい白い汚れ(カルシウムなど)を取ることができます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×20×180
ろ材ネット荒目21×30
KOTOBUKI(コトブキ)¥409税込¥4501個6日以内出荷ろ材の交換時やメンテナンスをする際に大変便利なろ材ネット!。荒目タイプ。上部フィルターや外部式フィルター、オーバーフロー用ろ過槽にろ材を入れてご使用ください。
ろかドームS交換用ろ過材お徳用3個パック
KOTOBUKI(コトブキ)¥749税込¥8241箱(3個)6日以内出荷ろかドームSの交換用ろ過材にお徳用が新登場!。手軽に理想の水づくり汚れをぐんぐん吸着。活性炭マット入り。ろかドームS用。3個入り。内容3個入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×180
Oリング
KOTOBUKI(コトブキ)¥929税込¥1,0221個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。パワーボックスV900/V1200・SV550X/SV900X・SV5500/SV9000用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×200
5mmガラス用ガラスブタ受け
KOTOBUKI(コトブキ)¥449税込¥4941個6日以内出荷観賞魚用備品パーツ。5mmガラス水槽用ガラスブタ受け。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×220















![業務用ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560118-190403-02.jpg)