絞り込み
ブランド
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- ナリカ(164)
- ケニス(79)
- マルカン ニッソー(64)
- ジェックス(60)
- COMET(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- ミタニ[学童・教育用品](10)
- WILD(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- 志賀昆虫普及社(5)
- 三商(4)
- タロウ(4)
- マルカン(3)
- 冨士灯器(3)
- ニッソー(2)
- テトラ(2)
- 嶋屋(2)
- スドー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

5mmガラス用ガラスブタ受け
KOTOBUKI(コトブキ)¥449税込¥4941個6日以内出荷観賞魚用備品パーツ。5mmガラス水槽用ガラスブタ受け。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×220
赤しそ(pH指示薬)10g
ナリカ¥1,598税込¥1,7581個(10g)4日以内出荷赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。容量(g)10
クロマトシート(100×50mm)
ナリカ¥1,998税込¥2,1981個(10枚)4日以内出荷紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。寸法(mm)100×50枚数10枚
心拍計 GH-1
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個当日出荷背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
エアーポンプ
ジェックス¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
プラ封入昆虫標本 B
ナリカ¥15,500税込¥17,0501セット5日以内出荷昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ寸法(mm)44×29×17~75×75×24![きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75164794-220106-02.jpg)
きょうりゅうプロジェクター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥737税込¥8111個3日以内出荷恐竜を壁に映し出そう。恐竜を楽しく学習できる小冊子付 フィルム3つ付。材質:ABS、PET、PMMA。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-65
ベストバイオプレミアム
ジェックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
メダカの浮く産卵床
ジェックス¥1,598税込¥1,7581組(4個)当日出荷特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。寸法(mm)50×50×60質量(g)12
水網
ケニス¥4,398税込¥4,8381組(5本)翌日出荷軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。幅W×深さ(mm)145×95柄長さ(mm)290~780(伸長)
ゼブラタンク
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1組(20個)ほか6日以内出荷自動的に給排水ができる魚飼育用のタンクです。成魚はもちろん、排水部に綿等を入れることで稚魚育成も可能です。 排水部は完全はめ込み式なので、脱落してしまうことがありません。 着脱容易な縦仕切りがついており、同タンクで2系統、もしくは雌雄を分けて飼育できます。※MS-160は仕切りが付属しません。 残餌・糞等を除去しやすい曲面形状の底部です。
プランクトンネット
ナリカ¥24,200税込¥26,6201個4日以内出荷水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。種別PN-250N長さ(mm)網:約530寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17寸法(Φmm)網:250
アクアリウム用エアーポンプ サイレント
マルカン ニッソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
おさかな観察ケース
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。材質アクリル寸法(mm)112×108×44
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用
三商(1件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
ラビットケージ別売スノコ
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ラビットケージ専用のスノコです。木製なので、ウサギの歯・手足の爪の伸びすぎが防げ、さらにウサギのストレス防止にもなります。材質天然木質量(g)950
カスタムソイル ブラウン(天然底床土)
マルカン ニッソー¥650税込¥7151パック(1kg)当日出荷開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
分子構造模型 003 (モリモッド)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001セット4日以内出荷7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×55
分子構造模型(モリモッド)
ナリカ¥23,000税込¥25,3001セット4日以内出荷セット内容炭素(黒)(2穴)4個、炭素(黒)(3穴)12個、炭素(黒)(4穴)48個、炭素(黒)(5穴)12個、水素(白)(1穴)80個、酸素(赤)(2穴)24個、窒素(青)(3穴)8個、ショートボンド(白)120個、ロングボンド(灰)50個、硫黄(黄)(2穴)2個、硫黄(黄)(4穴)2個、リン(紫)(4穴)8個、ハロゲン(緑)(1穴)16個、金属(銀)(1穴)4個、金属(銀)(2穴)2個、パドル3色各12個、ミディアムボンド(灰)110個ケース寸法(mm)255×250×77
エアーバケツ(ブクブク)
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
外部式フィルタ
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から6日以内出荷有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
簡易プランクトン採集器
ケニス¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3網目約0.11×0.11mm
マジカル魚拓紙
ケニス¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷墨を使わず魚に押し当てるだけで魚拓が浮かび上がってくる不思議なペーパーです。 魚の「ヌメリ」等に含まれたアミノ酸に反応して青紫色を発色するニンヒドリンを含んだ紙で、高校化学での「ニンヒドリン反応」にも活用できます。仕様保存期間:約10日(時間と共に色があせる為、魚拓を取った翌日にカラーコピーをして保存するのをおすすめします)寸法(mm)400×230
グランデ 900 交換ポンプMB-900
ジェックス¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷グランデ900用交換用ポンプ。静かなモーター音。安全ヒューズ採用で異常発熱を防止。材質ABS、PP消費電力13W(50Hz)/12W(60Hz)対応商品グランデ900、サイフォンフィルターWD90・120使用環境淡水・海水電気代の目安(1日当たり)約7.8円(50Hz)、約7.2円(60Hz)
カメの消臭砂利
COMET¥449税込¥4941袋4日以内出荷・天然国産ゼオライト(無着色)を使用していますので安全にご使用いただけます。・エサの食べ残しや排出物から出る有害な物質を吸着して良好な飼育環境を保ちます。・多孔質なゼオライトが飼育水のろ過&ニオイの元であるアンモニア腸内バランスを整え、排出物の分解も助けます。・エサと一緒に誤飲するのを防ぐ大粒タイプ。材質ゼオライト、納豆菌サイズ粒:大粒(一粒約8~20mm)寸法W180×D30×H260内容量(L)0.7適合種別カメ、ザリガニ、イモリ
徳用金魚ボール
COMET¥779税込¥8571パック(3個)4日以内出荷カキガラ入りで水質が安定します。更に岩塩でミネラル供給!徳用の3ヶ入り。浮いているので交換が簡単です!材質スチロール、カキガラ、アンデス岩塩寸法W110×D50×H140
メダカ元気 はぐくむ水づくり
ジェックス¥599税込¥6591本(300mL)4日以内出荷産卵・成長に適した水に!!産卵数アップ!産卵サポート成分キトサン配合!。ビタミン・ミネラルプラスカルキぬき+重金属無害化で稚魚も守る水に。[自然界のメダカの生息環境に近づけて産卵・成長に適した水に]。水道水中の有害な塩素と重金属を瞬間無害化。さらにキトサン(天然由来成分)がメダカの産卵・成長をサポート。産卵数約6倍(ジェックスラボ調べ)また、通常のカルキぬきに比べて116%の成長率!。通常のカルキぬき使用の水槽での成長率を100%とした場合(ジェックスラボ調べ)。稚魚の成長と健康維持のためにビタミン・ミネラルを配合しました。小さな水槽でも使いやすい、便利な計量キャップ付き。<使用量の目安>通常時(水換え・足し水)・週1回を目安に水道水2Lあたり1mL、水槽設置時・産卵・成長期。<ご使用方法>。使用量の目安を参考に、水道水、くみ置きの水に本製品を入れ、軽くかき混ぜてご使用ください。入れてすぐにご使用いただけます。メダカだけでなく、その他の観賞魚にもご使用いただけます。成分チオ硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、キレート剤、キトサン、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC使用環境淡水
おさかな飼育セット
ジェックス¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷音の静かなエアーポンプとロカボーイS、チューブなどをセット。適合水槽:39cm以下の水槽(水深35cm以下)セット内容エアーポンプ、ロカボーイS、エアーチューブ、カルキぬき、キスゴム材質ABS、PS、PEサイズS消費電力50/60Hz:1.2/1.1W吐出量約0.8L/分(50Hz)/約0.6L/分(60Hz)吐出口数1口タイプ
コロラインオフ
ジェックス¥589税込¥6481本(500cc)4日以内出荷魚・水草にやさしいカルキ抜きです。クロラミン中和効果や重金属の無害化効果があります。さらに、魚・水草の必須栄養素であるミネラル・カリウムを強化配合しております。成分チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC、キレート剤、着色料(青色1号)、水使用環境淡水・海水
金魚元気 うるおう水づくり
ジェックス¥599税込¥6591本(300mL)4日以内出荷・水道水中の有害な塩素と重金属を瞬間無害化。・たっぷりのうるおい成分とビタミンB2・ビタミンCが、金魚の健康な粘膜を守ります。・小さな水槽でも使いやすい、便利な計量キャップ付き。【NEW!】金魚の飼育水は水質(pH)が酸性に傾きやすいため、金魚に最適なpHを保つことで水換えや足し水によるpHの変化を抑え、ストレスを和らげる水をつくります。成分チオ硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、キレート剤、粘膜保護剤、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC使用環境淡水
サイクル
ジェックス¥1,698税込¥1,8681本(250mL)4日以内出荷世界中にアクアリウム用ろ過バクテリアを供給する研究所から生まれた「サイクル」。5種類の厳選した菌によって、サイクルは高い硝化能力を発揮します。数種類の従属栄養細菌(バチルス属)を加えることにより、硝化の前段階である有機物(食べ残しのエサやフン、生物の死骸など)の分解能力も併せ持ち、その後の独立栄養細菌(硝化細菌)がスムーズに活動できることによって、アンモニア、亜硝酸の硝化まで、バランスのいいろ過能力を発揮します。バクテリアのフロック(塊)を沈殿させることにより、空気とに触れにくくなるため、保存中も高い鮮度を維持。約48時間で完全に活性化し、10日ほどでアンモニアを酸化させ硝化が進みます。成分硝化バクテリア、従属栄養細菌使用環境淡水・海水
マルチケース
KOTOBUKI(コトブキ)¥699~税込¥769~1個6日以内出荷アイデアしだいで使い方いろいろ!小型爬虫類、小型小動物、昆虫の飼育に最適!!。フタを取り外すことなくメンテナンスやエサやりが可能になる大小のフタが開閉。マルチケースは積み重ねることが可能。ケース側面に通気穴を確保。便利な給水器が付属。
ドクターソイル
KOTOBUKI(コトブキ)¥619~税込¥681~1個(800g)ほか6日以内出荷大量水換えや水質調整の手間を追放。水をきれいにする土!。観賞魚、シュリンプの飼育・繁殖と水草育成に最適!。水槽用底床用土。特殊製法で超多孔質。驚異のろ過能力を実現。使用の目安小型水槽(約10L)/800g~2kg、小型水槽(約20L)/2kg~3kg、45cm水槽(約35L)/4~6kg、60cm水槽(約57L)/8~10kg、75cm水槽(約85L)/16~20kg、90cm水槽(約157L)/24~30kg
和彩
KOTOBUKI(コトブキ)¥339税込¥3731個6日以内出荷小型水槽や金魚鉢などに最適!魚の体色を引き立てる黒。自然でとれた天然砂利を使用しています。スタイルに合わせてカラーバリエーションから選んで頂き、いろんな色を混ぜてオリジナルカラーを作ることも出来ます。色黒琉砂タイプ光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×210粒径(mm)2
和彩
KOTOBUKI(コトブキ)¥339税込¥3731個6日以内出荷小型水槽や金魚鉢などに最適!水槽を繊細に明るく演出。自然でとれた天然砂利を使用しています。スタイルに合わせてカラーバリエーションから選んで頂き、いろんな色を混ぜてオリジナルカラーを作ることも出来ます。色白琉砂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×210粒径(mm)2
スポットファン
KOTOBUKI(コトブキ)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷夏場の水温上昇対策に!乾いた風の力で気化熱促進!。水槽の枠に取付け、送風する事により気化熱を利用し水温を下げます。ファンの吸気口に抵抗なく、360度全方向から空気を取り入れることが可能な(機能的なデザイン)設計なので吸気ロスを減少し、気になる音も軽減します。水槽の枠や渕にかけてご利用ください。45~60cm(60L)以下の水槽用。フレームレス・フレーム水槽対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×67×265












![きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75164794-220106-02.jpg)