絞り込み
ブランド
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- ナリカ(164)
- ケニス(80)
- マルカン ニッソー(64)
- ジェックス(60)
- COMET(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- ミタニ[学童・教育用品](10)
- WILD(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- 志賀昆虫普及社(5)
- 三商(4)
- タロウ(4)
- マルカン(3)
- 冨士灯器(3)
- ニッソー(2)
- テトラ(2)
- 嶋屋(2)
- スドー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プロフィットフィルター
KOTOBUKI(コトブキ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷プロフィットフィルターにプラスBOXでろ過容量大幅UP、Z+シリーズが新登場!。超・強力ろ過。拡張ろ過槽採用でクラス最大のろ過容量!。外掛け式フィルターの新発想!「プラスBOX」。プラスBOXにパワーボールBioを標準セット。従来の外掛け式フィルターでは不足しがちだった生物ろ過能力をアップ。水位が半ドライ設定なので、バクテリアに酸素が供給されろ過がより活性化されます。「パワーボールBio」標準セット!。多数のバクテリアが活着できるよう、表面積が大きくデザインされたパワーボールBio。プラスBOXからの落下水により、フィルター内の溶存酸素量が上がり、ろ過バクテリアが活性化。約4.2~5L/min流量調節可能。枠付き水槽使用可:枠幅約16mmまでセット内容フィルターZ本体、水中ポンプ、プラスBOX、パワーボールBio、活性炭マットA、ストレーナー、ストレーナースポンジ容量(L)28適合サイズ【水槽】小型~40cm定格消費電力(W)(50/60Hz)2026/05/04本体幅(mm)113
ヒュドラ 消臭ゼオサンド
KOTOBUKI(コトブキ)¥759税込¥8351個(1L)6日以内出荷ヒュドラシリーズから強力に消臭できる底砂が登場!。良質な国産ゼオライトを特殊製法でバランス良く焼成。ゼオライトの分子構造を残しつつ超多孔質を実現!!。フンや餌の食べ残しから出るニオイや有害なアンモニアを強力に吸着します。ヒュドラ消臭ゼオサンドの角の無い形状は生体を傷つけず安心してご使用いただけます。用途爬虫類ケースの床材としてご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×200
パイプセット・ストレーナー
KOTOBUKI(コトブキ)¥299税込¥3291個6日以内出荷観賞魚用備品パーツ。システムフィルター450、スーパーターボ450/600、トリプルボックス450/600、ワイド6用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×220
バルブタップ(送水用)
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。送水用。パワーボックスSV900X/SV1000X。ホース内径16Φ用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
バルブタップ(吸水用)
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。吸水用。パワーボックスSV450X/SV550X/SV900X。ホース内径16Φ用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
ディフューザー(SV1200X)
KOTOBUKI(コトブキ)¥619税込¥6811個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。パワーボックスSV1200X。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
ディフューザー
KOTOBUKI(コトブキ)¥619税込¥6811個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。パワーボックスV900/V1200/V1500・SV450X/SV550X/SV900X/SV1000X。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
ダブルバイオ
KOTOBUKI(コトブキ)¥459税込¥5051個6日以内出荷2種類のろ材入り。生きたバクテリアの格好のすみかとなり、エサの食べ残しや魚の排泄物によって発生する有害なアンモニア、亜硝酸を分解。トリプルボックス450/600標準装備。色んなフィルターにご使用頂けます。淡水/海水魚用。内容1個150g×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×160
セラミックシャフトインペラー
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷パワーボックスSV・SVXに、サビに強く、海水魚水槽に適したセラミックシャフト採用のインペラーが登場です!。パワーボックスSV900X・SV9000用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
セラミックシャフトインペラー
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷パワーボックスSV・SVXに、サビに強く、海水魚水槽に適したセラミックシャフト採用のインペラーが登場です!。パワーボックスSV1000X・SV10000用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
スミマット
KOTOBUKI(コトブキ)¥519税込¥5711個6日以内出荷水の黄ばみやニゴリを臭いを強力吸着。活性炭がしみ込んだ活性炭マットを使用し、飼育水の黄ばみやニゴリ、臭いを強力に吸着します。ろ過バクテリアの繁殖にも優れた効果を発揮します。付属のウールマットで飼育水のゴミを取り除く。60cm上部フィルター用仕様淡水/海水魚用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×50×475効果約1ヶ月
ストレーナー
KOTOBUKI(コトブキ)¥719税込¥7911個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。V900/V1200/V1500・SV450X/SV550X/SV900X・SV4500/SV5500/SV9000・45/55/90用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
シグナルヒートセット
KOTOBUKI(コトブキ)¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷シグナルヒーター とサーモスタットET300Xのセット。大型ダイヤルで簡単操作。幅広い制御温度はLOW15度からHI35度の水温設定が可能。保温のON/OFFがひと目でわかるシグナルランプと難燃性カバー付。サーマルスイッチと温度ヒューズの二重の安全回路で空焚き事故防止。モスグリーンのカラーは水槽レイアウトに溶け込み目立ちません。横向き・縦向きどちらの設置方法でも安定した保温性能を発揮。
コアパワー
KOTOBUKI(コトブキ)¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷大迫力の水陸両用ポンプが新登場!!。水陸両用ポンプ。海水淡水両用タイプ。縦でも横でも使用可能。サビに強いセラミックシャフト採用。多彩な用途に対応。低振動と静音タイプ。目詰まり防止スポンジ付き。取替え簡単。2種類のパイプ径が選べる。(市販の塩ビパイプVP13、VP16と同規格です)仕様淡水・海水用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×160ポンプマグネット式
でこぼこマット
KOTOBUKI(コトブキ)¥559税込¥6151パック(8枚)6日以内出荷でこぼこ形状のウール素材が細やかな汚れやゴミを絡め取る。上部/各種フィルター用。でこぼこ形状により、表面積が広くなり、バクテリアの定着・繁殖に優れた効果を発揮。メーカー平面マット比で、表面積1.4倍。ろ過能力アップ。水の通りも良く非常に優れたろ過能力が得られる。材質ポリエステル入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×520(各社共通60cm用)効果約1ヶ月
すごいんですニゴリ取りマット
KOTOBUKI(コトブキ)¥799税込¥8791個6日以内出荷特殊成分でニゴリすっきり!。白濁り、アオコを除去する。高性能セラミック製ろ材バイオボール入り。バイオボール表層に無数の凹凸を持つ多孔質構造を実現!生きたバクテリアの活着に最適です。上部フィルター用(60cm用各社共通)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×30×486
SA-3000W サイレントカートリッジ
KOTOBUKI(コトブキ)¥869税込¥9561個6日以内出荷振動を低減した静音タイプのカートリッジ!。取り替え簡単なユニット式。サイレントエアSA-3000W用。内容1ヶ入( 1台に1ヶ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×155
SA-1200S サイレントカートリッジ
KOTOBUKI(コトブキ)¥459税込¥5051個6日以内出荷振動を低減した静音タイプのカートリッジ!。取り替え簡単なユニット式。サイレントエアSA-1200S用。内容1ヶ入( 1台に1ヶ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×155
F3用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥299税込¥3291個6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×10×220
2カラーバックスクリーン
KOTOBUKI(コトブキ)¥339~税込¥373~1個6日以内出荷両面使えるバックスクリーン!。レイアウトに合わせて青・黒使えるバックスクリーン!!。水槽の背面に取り付けてご使用ください。
PREMIUM(プレミアム) 完熟ビートルフレーク
Fujikon¥1,398税込¥1,5381袋(10L)4日以内出荷・あらゆるブリーディングステージにおいて、本当に必要とされる機能を深く追求し、よりプロ仕様へ磨き上げられたハイコンプリートブリーディングアイテムです。・細粒粉砕された厳選くぬぎ、ナラ材にフミン質を配合し特殊酵母により高発酵・熟成させたコンプリ-トフレ-クです。・国内外のカブト系・ノコギリ・ミヤマクワガタ系の産卵床・幼虫の育成に効果的です。
シーパレックス600 NEO
マルカン ニッソー¥9,698税込¥10,6681箱5日以内出荷観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。場所をとらないコンパクト設計。高精度な水温管理が手軽にできる。楽々使える電子式・ダイヤル設定。誤動作を防ぐ耐ノイズ設計材質ABS、スチール、銅、ゴム質量(kg)0.32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148制御温度(℃)15~35適合ヒーター合計1~600W
水素プラスブロック 金魚用
マルカン ニッソー¥468税込¥5151箱(2個)4日以内出荷独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上材質天然石、バクテリア、水素還元剤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンド
マルカン ニッソー(1件のレビュー)¥458税込¥5041袋(800mL)5日以内出荷水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。材質黒ぼく土
MUTE
マルカン ニッソー¥2,498税込¥2,7481箱5日以内出荷電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。用途淡・海水共用セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)材質ABS、ゴム、銅サイズS質量(g)約170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
寒天培地(土壌微生物用)
ナリカ¥4,800税込¥5,2801セット4日以内出荷すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク寸法(mm)Φ70×14(本体)入数(個)20
土壌動物抽出器(ツルグレン装置・生徒用)
ナリカ¥3,800税込¥4,1801台5日以内出荷生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置。グループ実験に最適です。付属品サンプルケース仕様熱源:ミニカイロ 10個、保温用ふた型式KS本体捕集ろうと(Φ135mm)、鉄製三脚(高さ110mm)、金網
分類学習用動物フィギュア 65N
ナリカ¥29,880税込¥32,8681セット4日以内出荷動物の特徴と分類の仕方を見て触って楽しく学べる。陸上や水中に生息する動物フィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。[実験例]。生物の生息している場所。大きさなどの姿。殖え方。栄養のとり方付属品収納ケース材質プラスチック長さ(mm)体長約25~80種類65種
伸縮式捕虫網(アルミ柄)
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(5本)翌日出荷柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
ブラインシュリンプ
ケニス¥999税込¥1,0991袋6日以内出荷エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。 卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。容量(g)5
Wi-Fi 自動給餌器
ニッソー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ寸法(mm)140×65×120取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー消費電力(W)1.5電源DC5V対応OSiOS 9~/Android 4.4~セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード無線規格IEEE802.11b/g/n
パワーポンプ
冨士灯器¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷基本性能を備えたスタンダードモデル 日常生活防水(IPX5相当)・高結晶ストーン採用・吊り金具標準装備・連続約60時間・単1形アルカリ電池x2本(別売)・PISTON VALUE PUMP採用本体質量(g)約200(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×138×44電池寿命(時間)連続約60使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量約0.6L/分モーター寿命(時間)約1000防水性日常生活防水(IPX5相当)*本体を水中に入れたり水洗いは絶対にしないで下さい。
DNA抽出キット(10回分)
ナリカ¥7,000税込¥7,7001セット4日以内出荷中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g