ドレンプラグソケット :「スクエアソケット」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ドレンプラグレンチセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番821-7823
セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32)
寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『動力伝達』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリングコンプレッサー
- ドレンプラグソケット
- センター出し工具
- ドレンプラグレンチ
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。