絞り込み
エコロジープロダクト

クラッチディスクセンター出し
JTC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷スズキ用10mm対応!用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチディスクアライメントツール
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽~4t車のクラッチセンター出し用RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
大型車用クラッチセンターだし
JTC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
クラッチアライナー(乗用車~4ton)
日平機器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
クラッチアライナー
日平機器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
ポータブルソフトツールケース
FACOM¥20,980税込¥23,0781個73日以内出荷4面に分かれた収納スペースは、工具を陳列棚のように収納できます。 全面にはA4サイズの書類が収納できるフラップ付きのポケットが付いています。用途ツールケース長さ(mm)430質量(kg)1.2奥行(mm)320高さ(mm)130
クラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!適合車種4車~大型車
ユニバーサルクラッチアライメントツール
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。用途脱着用適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・VolvoRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
クラッチディスク・パイロットシャフト
HASCO¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
クラッチディスク・パイロットシャフト
HASCO¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)用途軽自動車~小型トラック用適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
『動力伝達』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリングコンプレッサー
- ドレンプラグソケット
- センター出し工具
- ドレンプラグレンチ
























![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-02.jpg)