絞り込み

イマージョンオイル(油浸オイル)N
ナリカ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。型式N容量(mL)5屈折率1.518
プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x )
創アンド遊¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷ミクロの世界をのぞいてみよう!日本の老舗メーカーが作る日本製・高性能プロジェクター機能付顕微鏡。プロジェクター機能を使用して標本をスクリーンやノートの上などに映し出して、観察を共有することができます。また、ノート上の画像をなぞれば簡単にスケッチでき記録に残すことができます。顕微鏡観察に不慣れな方でもプロジェクター機能で楽しく観察ができます。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真を紹介しています。理科の先生が監修した顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)。植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)。花の観察(花粉など)。カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)。その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、脱着式プロジェクタ―1台、プレパラート1枚、ブランクスライド5枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)275×150×76質量(g)220倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×180、×400、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×450、×1000総合倍率40倍~1000倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
顕微鏡(40x-750x )
創アンド遊¥7,598税込¥8,3581台6日以内出荷ミクロの世界をのぞいてみよう!日本製・高性能顕微鏡。使いやすさを追求し、細部までこだわって作りました。顕微鏡で身の回りにあるものを観察するとビックリするような発見があります。日本の老舗メーカーが作る高品質の顕微鏡。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。理科の学習や自由研究にもピッタリです。低倍率から高倍率まで幅広い倍率で観察できる顕微鏡セット。観察用具やガイドブックもついているので、これ1台で観察が始められます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真紹介しています。理科の先生が監修した、顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)。植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)。花の観察(花粉など)。カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)。その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、プレパラート1枚、ブランクスライド3枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)220×108×74質量(g)160倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×160、×300、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×400、×750総合倍率40倍~750倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
デジタル顕微鏡カメラ CHR-4K
ナリカ¥98,000税込¥107,8001個11日以内出荷大画面でも高画質!4K対応のデジタル顕微鏡カメラ。4K対応の大型モニタにも観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラ。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録、他にもさまざまなコントロールができます。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)だけでなく、双眼実体顕微鏡にも使用できます。付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、ACアダプタ、専用ケース型式CHR-4K寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
マクロデジタルカメラ 3R-MJL02
ナリカ¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ。最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
生物顕微鏡 CTシリーズ
ナリカ¥68,000~税込¥74,800~1個4日以内出荷スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡付属品ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル仕様4個用、ターレットレボルバ適合メカニカルステージ総合倍率40×~600×照明装置調光装置付きLED光源(充電式)接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×絞りアッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、一軸粗微動装置
顕微鏡照明装置 MLH-20L
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個4日以内出荷複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ。収納に便利な自動巻取り式コード採用。積み重ねて収納できますその他自動巻取り式コード型式MLH-20L電源AC100V光源高輝度白色LED
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット
ナリカ¥22,500税込¥24,7501セット5日以内出荷生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2
ナリカ¥74,980税込¥82,4781台欠品中長焦点のプランレンズを搭載付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2
ナリカ¥69,980税込¥76,9781台欠品中長焦点のプランレンズを搭載付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB400-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2
ナリカ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷長焦点のプランレンズを搭載付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2
ナリカ¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷長焦点のプランレンズを搭載付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB600-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2
ナリカ¥95,000税込¥104,5001台6日以内出荷●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ウィングブルーⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600×型式TRS-600WM2出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0、USB-C有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS
はじめての生物顕微鏡練習プレート
ナリカ¥6,000税込¥6,6001セット(10枚)4日以内出荷生物顕微鏡操作に慣れるための練習用プレート。 倍率やピントの合わせ方、プレパラートの動かし方などが効果的に練習できます。 プレパラートと同じサイズなのでそのまま使えます。 楽しみながら、生物顕微鏡操作が身に付きます。付属品プレパラートケース材質プラスチック寸法(mm)76×26色白色倍率推奨倍率:40×~100×
ペットボトル顕微鏡製作セット
ケニス¥6,498税込¥7,1481セット翌日出荷ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。 虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。 本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)