絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • HARIO(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • LENOO(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • アズワン(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • オーム電機(1)
  • ケニス(38)
  • ジェックス(2)
  • ダイニチ工業(1)
  • ナリカ(1,480)
  • レゴエデュケーション(4)
  • 三菱電機(1)
  • 丸叶むらた(2)
  • 共栄プラスチック(3)
  • 島津理化(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計 SK-625PH 佐藤計量器製作所

    pH計 SK-625PH

    佐藤計量器製作所
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    16日以内出荷
    精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です
    付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
  • pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所

    pH計 SKシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥7,200~税込¥7,920~
    1個
    9日以内出荷
    土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
    寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
  • 卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所

    卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS

    佐藤計量器製作所
    ¥100,000税込¥110,000
    1セット
    9日以内出荷
    センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
    付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正(pH4.01/6.86/9.18)
  • pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所

    pH計 SK-670PH

    佐藤計量器製作所
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    9日以内出荷
    試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
    付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
その他学童用実験器具/実験用品