1,443件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
材質ガラス 管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
1個
19,000 税込20,900
3日以内出荷

真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。 金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き) 付属品試料3種(羽毛、紙片、金属片) 材質ガラス 管径×長さL(mm)Φ50×1000
1個
32,000 税込35,200
4日以内出荷

(放電式) テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。 テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。 テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。 スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。 レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ1巻、F型クランプ1個 材質【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂 寸法(mm)90×97×37 電源(V)AC100 テープ長さ(m)【放電記録紙】40
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。
仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式 付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個 材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型 寸法(mm)70×130×65 電源(V)AC100
1個
15,000 税込16,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本 寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
1組(3個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこを利用した道具を大型にした演示・体感用の模型です。従来の小さな道具で説明するのではなく、大型の模型で説明することで、より構造がわかりやすく、力点、支点、作用点の場所を明確に演示することができます。
材質木材 全長(mm)500 タイプ大型ハサミ
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

ナリカうでのみ
実験用てこLK-49N(注文コード:28562005)の補充部品です。
材質金属 長さ(mm)660 1目盛(mm)54
1本
5,600 税込6,160
3日以内出荷

1個
2,788 税込3,067
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。
寸法(mm)175×16×250 容量(mL)約90
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。
材質真ちゅう 寸法(mm)180×100×110
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。
材質ガラス 容量(mL)10 チューブ内径(Φmm)10
1個ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125 全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400 税込7,040
3日以内出荷

物質の加熱学習に便利な6穴式の加熱皿です。6種類までの試料を同時に同じ条件で加熱でき、変化の様の比較観察が容易です。また、後始末が極めて簡単に行えます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ約138(試料穴の大きさ:Φ約33、深さ8(6穴式))
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。
寸法(mm)全長270、支柱Φ8
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

2本のペットボトル内で噴水を作る実験器です。一見すると自然の原理に矛盾して噴水が噴き上がっているように感じられます。密閉された空間の減圧/吸引-加圧/排出の作用によって噴水ができます。例えば「片方のペットボトル、または両方のペットボトルを開放系にしたらどうなるか」の実験ができます。
セット内容連結器、噴水用透明プラスチック管2本、透明ペットボトル1.5L2本
1セット
2,200 税込2,420
3日以内出荷

軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。 カラー5色を集めたセットです。
セット内容赤、緑、黄、青、黒 材質レンズ/ガラス 枠/プラスチック 全長(mm)115 レンズ径(Φmm)45 レンズ倍率3.5倍
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

理科実験の際に着用する児童・生徒サイズの白衣で、小学校5、6年生の平均身長である150cmに対応しています。 袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。 厚手の生地で耐久性にも優れています。 材質には綿が混合されていますので、着ごこちが良く、吸汗性に優れています。
材質ポリエステル65% 綿35% ホワイト タイプ男女兼用 左右ポケット付 ボタン:シングル 袖口ゴム入
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ケニス浮沈子
ペットボトルに入る人形タイプの浮沈子です。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れ、ボトルを握ると浮き沈みする不思議な現象を観察できます。 浮沈子は透明で中空になっており、また細長い管を採用しており空気の体積変化が観察しやすくなっています。
仕様(浮沈子)ガラス人形・中空・約60mm
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]安全メガネ クラスセット
小、中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
セット内容安全メガネ×42、セーフティボックス4型×1 ケース寸法(mm)358-530-187 科目理科
1ケース(42個)
22,728 税込25,001
3日以内出荷

同種のプレパラートが5枚入っています。
内容スイセンの根端縦断面の細胞分裂、5枚
1組(5枚)
4,700 税込5,170
14日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種類20種 内容ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉など
1組(20種類)
14,500 税込15,950
4日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種類10種 内容ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、トウモロコシ花粉、アブラナ花粉、スギ花粉、イネ花粉、アサガオ花粉、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉
1組(10種類)
7,800 税込8,580
4日以内出荷

1組(11種類)
16,000 税込17,600
11日以内出荷

1セット(10枚)
6,600 税込7,260
10日以内出荷

1セット(10枚)
6,000 税込6,600
10日以内出荷

同種10枚入り(グループ学習用)。
1セット(10枚)
9,400 税込10,340
10日以内出荷

短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。
1個
260,000 税込286,000
31日以内出荷

短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。
1個
200,000 税込220,000
31日以内出荷

短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。
1個
42,000 税込46,200
31日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
8日以内出荷

C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質ステンレス 線径(mm)0.7 巻外径(Φmm)16 自然長(mm)約40 ばね定数(N/m)約12.0 伸長(mm)伸びの限界:約240(240g相当)
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質ステンレス 線径(mm)0.6 巻外径(Φmm)16 自然長(mm)約40 ばね定数(N/m)約5.0 伸長(mm)伸びの限界:約240(120g相当)
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

遺伝とメンデルの法則(N65-2510-12)の補充部品です。
1セット
20,000 税込22,000
16日以内出荷

原子の構造(N65-2510-06)の補充部品です。
1セット
13,955 税込15,351
16日以内出荷

同種10枚入り(グループ学習用)。
種別根の横断(ホウセンカ)プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
5,500 税込6,050
9日以内出荷

同種10枚入り(グループ学習用)。
種別根の横断(ネギ)プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
6,200 税込6,820
4日以内出荷

同種10枚入り(グループ学習用)。
種別根の横断(トウモロコシ)プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
5,500 税込6,050
10日以内出荷