絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,484)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(6)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

単振り子 PN
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線直径(Φmm)約38(金属球)質量(g)約360(金属球)長さ(m)【真鍮線】約1.5
気体の分子運動説明器
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷高橋一成先生ご考案 手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。 付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。寸法(mm)約200×120×320モーターマブチモーターRE-260RA管径×長さL(mm)Φ40×240
水平すだれ式波動実験器
ナリカ¥120,000税込¥132,0001個4日以内出荷水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
水平すだれ式波動実験器
ナリカ¥250,000税込¥275,0001個5日以内出荷横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違いセット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
バイブレーター(励振器)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個当日出荷大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き寸法(mm)Φ90×100許容電流(A)(最大)1コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
面を押す力実験器(PET型)
ナリカ¥5,600税込¥6,1601個4日以内出荷中学2年生 気象観測 (圧力スポンジ実験器) 水を入れたペットボトルを逆さにセットし、スポンジの上の板に置きます。板は大きさの異なるものが4種類あり、面積と圧力の関係をスポンジの凹みの大小で比較観察することができます。また、ペットボトルは目盛付きで、結果が視覚的にわかりやすくなっています。付属品1.5Lペットボトル(5段階目盛付き)、実験用板4種(30mm角・50mm角・100mm角)、スポンジ寸法(mm)230×140×220
面を押す力実験器(レンガ型)
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷中学2年生 気象観測 (圧力スポンジ実験器) スポンジの上にレンガのどの面を下にして置くかによって、圧力の大きさが異なります。その圧力の違いをスポンジの凹みの大小で観察するものです。付属品平板、レンガ支え、スポンジ寸法(mm)210×60×180
たわみ弾性率測定装置
ナリカ¥148,000税込¥162,8001個4日以内出荷読み取り望遠鏡を併用して金属棒のたわみを測定し、ヤング率を求めるのに使用します。付属品おもり200g7個仕様【錘受具】エッジ金具付材質【金属試料棒】3種(銅、鉄、真鍮)寸法(mm)【金属試料棒450×16×5】鏡面寸法(mm)【オプチカルレバー(表面鏡)】30×45
力学的エネルギー保存の法則実験器
ナリカ¥19,700税込¥21,6701個4日以内出荷振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。付属品振り子実験用球、ビースピV(速度測定器)材質スチール寸法(mm)約300×300×300(展開時)
同時落下実験器
ナリカ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷黒板に固定した発射器から、2球同時に水平投射と自由落下をさせる実験器です。 ハンマーを適度な高さから振り下げると、1球は自由落下し、他方の球は水平投射されます。 発射された2球の軌道を観察しながら、音で同時着床を確かめます。 発射器は黒板に固定できるので、高さを自由に変えて実験できます。付属品プラスチック球Φ25mm2個、【発射器】ハンマー・固定磁石・分度器
質量3:1の衝突球
ナリカ¥69,600税込¥76,5601個4日以内出荷質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。 質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。仕様【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g)材質金属寸法(mm)270×150×325
おもりの衝突実験器
ナリカ¥18,000~税込¥19,800~1個4日以内出荷斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm寸法(mm)1000×100×185レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
おもりの衝突実験器(往復式)
ナリカ¥18,300税込¥20,1301個4日以内出荷V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時)高さ調節3段階(5cm間隔)
おもりの衝突実験器セット
ナリカ¥25,700税込¥28,2701セット4日以内出荷斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)仕様【アダプタ】ビースピV取付用材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
おもりの衝突実験器
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
位置エネルギー実験装置(ビースピV付)
ナリカ¥14,700税込¥16,1701個5日以内出荷中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
力学的エネルギー実験器
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個4日以内出荷おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」寸法(mm)【台】80×70全高(mm)620
真空落下実験器
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個4日以内出荷真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。 金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。付属品試料3種(羽毛、紙片、金属片)仕様金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き)材質ガラス管径×長さL(mm)Φ50×1000
力の合成・分解実験器
ナリカ¥45,000税込¥49,5001個4日以内出荷傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
2力の合成実験用ボード
ナリカ¥14,000~税込¥15,400~1組(3個)ほか4日以内出荷中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
てこの利用演示体感実験器
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷てこを利用した道具を大型にした演示・体感用の模型です。従来の小さな道具で説明するのではなく、大型の模型で説明することで、より構造がわかりやすく、力点、支点、作用点の場所を明確に演示することができます。材質木材全長(mm)500タイプ大型ハサミ
実験用てこ KG
ナリカ¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
フェイスプロテクション
UNIVET¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷一般的なメガネの上からでも装着できます。製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。飛来物・飛沫を確実に防止します。ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
対流観察ガラス管
ケニス¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。寸法(mm)175×16×250容量(mL)約90
バルサム焼入台
ケニス¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。材質真ちゅう寸法(mm)180×100×110
フーコーの振り子(バネ振り子式)B
ナリカ(1件のレビュー)¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。寸法(mm)50×50×125全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
ゼネコン固定用はさみ
ナリカ¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。寸法(mm)全長270、支柱Φ8
3Dメガネ(メガネ3枚、シート1枚)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット4日以内出荷マイクロプリズムを利用した全く新しい3Dメガネです。赤いものは手前に、青いものは奥に見え、立体感を作り出す不思議なメガネです。仕様3Dメガネ3枚観察用シ-ト1枚
噴水実験器
ナリカ¥2,200税込¥2,4201セット4日以内出荷2本のペットボトル内で噴水を作る実験器です。一見すると自然の原理に矛盾して噴水が噴き上がっているように感じられます。密閉された空間の減圧/吸引-加圧/排出の作用によって噴水ができます。例えば「片方のペットボトル、または両方のペットボトルを開放系にしたらどうなるか」の実験ができます。セット内容連結器、噴水用透明プラスチック管2本、透明ペットボトル1.5L2本