絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,484)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(6)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シンギングパイプ
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷パイプの片端の内側にステンレス製の金網が付いた構造で、この金網をガスバーナーやアルコールランプの炎で加熱すると、大きな音が鳴り響く不思議なパイプです。 イージーセンスビジョンと音センサを使ってシンギングパイプの音を分析すると、開管共鳴の基本振動数や音速を求めることができます。 気柱共鳴や上昇気流の学習の導入に。
SEPUP「身近なプラスチック」
ナリカ¥27,200税込¥29,9201個5日以内出荷「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか! コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。 いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。 この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。 教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。 ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。 理科の時間に無理なく教えることができます。 生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。 必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。 素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)対応4グループ用(4名1グループ)
SEPUP「ブラックボックス」
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個5日以内出荷科学ってなに?が見えてくる。研究を疑似体験。科学的に考える力を身につける。科学者が未知の事象を解明し続けているように、私たちも推測、予想をしてボックスの中身を開けることなく確かめます。他のグループとお互いの結果を発表しあい、再度検討します。ボックスを開けない(答えを見ない)ことで、生徒は『科学的な探究のプロセス』や『科学的な合意への道すじ』を学んでいきます。 標準時間:3~8時間分仕様【標準時間】3~8時間分・【学習項目】ブラックボックスの中のようすを調べよう、ブラックボックス検討委員会、再検証:ブラックボックスの中のようすを調べようセット内容ブラックボックス(本体、パーツ)、聴診器、棒磁石、スプレー糊、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)対応1セット16人分
イーストビーズの性質を探ろう!
ナリカ¥6,900税込¥7,5901個5日以内出荷イースト(酵母菌)をビーズに封じ込めたバイオリアクター(生物反応器)を「イーストビーズ」として作製し、イーストやアルギン酸ナトリウムを使って初歩のバイオテクノロジーに触れます。 そして、「生物と呼吸」に視点をあてて、栄養の必要性、最適温度などを学習します。仕様【標準時間】5時間~セット内容アルギン酸ナトリウム 25g、塩化カルシウム 500g、ドライイースト 50g、ケミカルスポイト 10個、茶こし 5個
地学立体模型用素材(震源分布)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個(200枚)4日以内出荷日本付近の立体的な震源の分布を調べて模型にしよう。震源分布の立体的な模型を作製するための透明なふたです。寸法(mm)185×185×20
ろうそく(ティーライト)
ナリカ¥2,200税込¥2,4201セット(50個)5日以内出荷ろうそく立て(台)要らずで、安定した小さな炎を出して燃焼します。長く使え、最後まで無駄なく使い切ることができるため経済的です。寸法(mm)Φ37×20容量(g)14(燃焼時間:約4時間)
クントの実験器
ナリカ¥72,000税込¥79,2001個9日以内出荷万力に固定された振動棒を松やにをぬった牛皮で軽くこすり、棒に縦振動を起こし、その振動によって生じる定常波のようすから縦振動の振動数を測定します。セット内容気柱共鳴管(ガラス製、長さ1,000mm)、管支え台2個、振動棒、牛皮、松脂(松やに)、コルクパウダー、固定用万力材質【気柱共鳴管】ガラス長さ(mm)1000
音速測定タイマー
ナリカ¥58,000税込¥63,8001個4日以内出荷中学1年生音の性質 黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。付属品玩具のピストル1個、火薬96発分寸法(mm)タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30測定範囲1/10000~999.9秒スイッチ自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ電源タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売)表示4桁LED
気柱共鳴装置
ナリカ¥30,000税込¥33,0001個4日以内出荷水を使わず、気柱の長さを連続的に変えられるようにした管(気柱管)を用いて定常波を調べることができる装置です。また、実験で得られた波長から振動数、音速の関係を確認します。付属品おんさ用たたき棒、ガイドコルク1個材質【気柱共鳴管】ガラス長さ(mm)【気柱共鳴管】500全長(mm)【おんさ】105振動数範囲(Hz)【おんさ】1700
パイプおんさ「開管・閉管」
ナリカ¥8,800税込¥9,6801組(2本)4日以内出荷1/2波長、1/4波長の共鳴胴を持つパイプ型おんさです。付属のたたき棒でたたくと長い方は共鳴し、短い方は鳴らした後、底部を手でふさぐと共鳴します。付属品たたき棒(プラスチック柄)材質アルミニウム寸法(mm)25×25×390(長いおんさ)、25×25×230(短いおんさ)振動数範囲(Hz)約620(長短共)
加熱蒸気実験器
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個4日以内出荷中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。付属品穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL)パイプ径(Φmm)【銅】6(加熱用コイル形状加工)
気体の対流実験器
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個5日以内出荷線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。付属品線香10本仕様【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能材質透明アクリル樹脂寸法(mm)150×30×150
どこでも吸盤
ナリカ¥600税込¥6601個4日以内出荷真ん中に開いている穴に缶やペットボトルなどをはめて、平らな机などに押しつけると・・・!? いろいろなものが吸盤のようにくっつくことで、大気圧の力を実感することができます。材質ゴム寸法(Φmm)110
気体の法則実験器
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。付属品シリコンオイル(10mL)仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
トリチェリー実験器
ナリカ¥21,400税込¥23,5401個5日以内出荷大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器です。水銀柱を用いる「トリチェリー実験」の水バージョンになります。水銀柱なら76cmで大気圧とつりあいますが、水だとその13.6倍の10.3mの柱を用意しなければなりません。校舎などを利用して、水の場合での実験を確認してみましょう。セット内容トリチェリー実験用チューブ:23m、目印用シール(メートル表示用)、フック(吊り上げ用)、チューブジョイント、簡易真空ポンプ、メジャー
真空ブザー(吹流し付)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個4日以内出荷簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。仕様その他:防振ゴム付きセット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース寸法(mm)100×100×108電源単3乾電池1個(別売)
真空ブザー (振動観察型)
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷真空実験に最適なブザーです。単3乾電池2個でブザーが鳴り、筒内の球が跳ねます。寸法(mm)35×36×80電源単3乾電池1個(別売)
水の側圧実験器 C型
ナリカ¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷水圧により、高さが違ってくると水の噴出する勢いが違うことを体感できます。 スライド式になっていますので、水を入れてもすぐに流れ出ません。また、孔を少しずつずらしてあるので、上部の孔から出た水と下部の孔から出た水が重なることはありません。材質透明アクリル樹脂寸法(mm)直径80×320(円筒部)、120×100(台)弁仕様【スライド式流出開閉弁】穴4箇所
ものの重さ比較ブロック CS型
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット4日以内出荷3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース、電子てんびん(最大計量2kg、最小表示1g)
ものの重さ比較ブロック C型
ナリカ¥4,600税込¥5,0601セット4日以内出荷3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(PE)(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース
比較ブロッ君(透明ケース)(B型・直方体)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201組(2個)4日以内出荷3年生物と重さ 4年生金属・水・空気と温度 ものの重さ比較ブロックC型がピッタリ入るアクリルブロックです。 ふたが付属しますので、金属ブロックを入れて質量を比べること以外にも、液体や粉末状のものの質量比べをするのにも利用でき、大変便利です。 また、ブロッ君に水を満杯に入れ、凍らせると体積が増加することを簡単に確認できます。質量(g)24外寸(mm)46×36×26内寸(mm)40×30×20
比較ブロッ君(透明ケース)(A型・立方体)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201組(2個)4日以内出荷3年生物と重さ 4年生金属・水・空気と温度 C15-5108ものの重さ比較ブロックA型がピッタリ入るアクリルブロックです。 ふたが付属しますので、金属ブロックを入れて質量を比べること以外にも、液体や粉末状のものの質量比べをするのにも利用でき、大変便利です。 また、ブロッ君に水を満杯に入れ、凍らせると体積が増加することを簡単に確認できます。質量(g)25外寸(mm)36×36×36内寸(mm)30×30×30
ものの重さ比較ブロック AS型
ナリカ¥7,000税込¥7,7001セット4日以内出荷3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース、電子てんびん
振り子実験器(スタンド取付型)
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個5日以内出荷Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。 振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。 糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。 上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。 また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛])収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
振り子実験器(スタンド付き)
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個4日以内出荷振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸材質台座:鉄寸法(mm)台座:180×140×15質量(g)台座:約475有効長(mm)440角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)支柱径(Φmm)12