絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(9)
刃長(mm)
  • 28(1)
  • 38(2)
  • 50(7)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • エスコ(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハゼット(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • FACOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
140~160未満(1)
160~180未満(1)
180~200未満(9)
  • 9010-165BK カッターナイフ カティックス KNIPEX(クニペックス)

    9010-165BK カッターナイフ カティックス

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
    全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。
    材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38適合規格DIN EN/IEC 60900ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。
    材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5パッケージ無し
  • 絶縁皮むきナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁皮むきナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    質量(g)70適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁電工ナイフ 185mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁電工ナイフ 185mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    翌日出荷
    1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷
    ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
    仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
    全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 9010-165E01 カッターナイフ カッティクス用サポートバー KNIPEX(クニペックス)

    9010-165E01 カッターナイフ カッティクス用サポートバー

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。透明な保護キャップ付きです。
    寸法(mm)190×46×23全長(mm)190質量(g)112刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900

ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ナイフ