絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(304)
  • オルファ(200)
  • NTカッター(151)
  • martor(98)
  • HIT(ヒット)(77)
  • ムラテックKDS(69)
  • タジマツール(TJMデザイン)(59)
  • Slice(スライス)(59)
  • TRUSCO(57)
  • ビクトリノックス(53)
  • SK11(42)
  • MCC(松阪鉄工所)(40)
  • BAHCO(バーコ)(39)
  • 土牛(36)
  • 貝印(32)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
  • RS PRO(23)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9010-165BK カッターナイフ カティックス KNIPEX(クニペックス)

    9010-165BK カッターナイフ カティックス

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
    全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
  • 200mm ミニクリッパー(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 小型クリッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー バネ付

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。
    用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。
    材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38適合規格DIN EN/IEC 60900ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5
  • ボルトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。
    材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5パッケージ無し
  • 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(ベント型)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
  • 小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • コンポジット管用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    コンポジット管用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    仕様9025-20用替刃(コンポジットパイプ用)トラスコ品番828-0653質量(g)24
  • 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス)

    7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 絶縁皮むきナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁皮むきナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    質量(g)70適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断にトラスコ品番446-9682全長(mm)150質量(g)205切断能力(Φmm)3
  • 絶縁電工ナイフ 185mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁電工ナイフ 185mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
  • ボルトカッター7172-460用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-460用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
  • 替刃 (PUKRソー9890用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (PUKRソー9890用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    質量(g)53直径(mm)35 × 10
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。
    用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)310硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線細線:5、多芯:7切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5、(鉄)4切断能力(mm2)銅線(多芯):10パッケージ無し
  • ワイヤーロープカッター (9562-190用パーツ) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター (9562-190用パーツ)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    9,698税込10,668
    1丁
    3日以内出荷
    タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
    用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷
    ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
    仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
    全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用) KNIPEX(クニペックス)

    7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用)

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1組
    翌日出荷
  • 9010-165E01 カッターナイフ カッティクス用サポートバー KNIPEX(クニペックス)

    9010-165E01 カッターナイフ カッティクス用サポートバー

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
    トラスコ品番207-4958全長(mm)160材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼質量(g)195刃形刃先くぼみ仕様ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番64-8386-02切断能力(Φmm)中硬線4.8
  • ワイヤロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
    トラスコ品番149-4931
  • ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
    トラスコ品番139-5494
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。透明な保護キャップ付きです。
    寸法(mm)190×46×23全長(mm)190質量(g)112刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • ボルトカッター7172-910用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-910用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    7172-910用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-910用トラスコ品番446-8686材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1880
  • ボルトカッター7172-760用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-760用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    7172-760用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-760用トラスコ品番446-8678材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1500
  • ボルトカッター7172-610用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-610用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    7172-610用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-610用トラスコ品番446-8660材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)850
カッター