174件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨ベルト ケーエム(KM)

    研磨ベルト

    ケーエム(KM)
    3,598税込3,958
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種KM-SLシリーズ、KS-EUシリーズ、KS-FXシリーズ
  • ミニカッター サプリナ

    ミニカッター

    サプリナ
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途一般布帛、薄物用付属品50mm六角刃及50mm丸刃付
  • RS100N用グラインダー ケーエム(KM)

    RS100N用グラインダー

    ケーエム(KM)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    適合機種RS100N
  • KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)

    KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機

    ケーエム(KM)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。 使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。 エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。
    用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。質量(kg)9出力(W)200電圧(V)単相100
  • CKSバンドナイフ丸山波刃 日本製 佐々木精工

    CKSバンドナイフ丸山波刃 日本製

    佐々木精工
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    立体裁断用替刃(メス) バンドナイフです。
  • 着物 和装品用検針器 鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    着物 和装品用検針器 鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
    用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型検針器 APA-3000 サンコウ電子研究所

    卓上型検針器 APA-3000

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
    質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600感度セレクタ電子式、3段階切替探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm有効探知・検出幅(mm)140×550RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタイプ検針器 サンコウ電子研究所

    ハンディタイプ検針器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
    電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60
  • プロ用 直線ポータブルミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]

    プロ用 直線ポータブルミシン

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    自動糸切りで能率アップ! ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる! プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく! 押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。 縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK! なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
    付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
  • 小型ミシンソウィリー macros(マクロス)

    小型ミシンソウィリー

    macros(マクロス)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    初めてでも簡単操作!。便利な多機能搭載の軽量小型ミシン!。簡単な小物やエプロンなど。
  • 安全手袋(セーフティグローブ) ハシマ

    安全手袋(セーフティグローブ)

    ハシマ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用
  • SP砥石ピンク ケーエム(KM)

    SP砥石ピンク

    ケーエム(KM)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    E型止め輪付
  • コンピュータミシン (ワイドテーブル/フットコントローラー/サイドカッター/テフロン押え/12色糸セット付き) SINGER(シンガー)[縫製用品]

    コンピュータミシン (ワイドテーブル/フットコントローラー/サイドカッター/テフロン押え/12色糸セット付き)

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    使う人に親切な充実機能。本体込みの6点セットコンピューターミシン。80種類のステッチが選べるコンピューターミシン。多機能高性能を1台に凝縮:簡単下糸セット、7枚送り歯、LEDライト搭載、自動針穴糸通し、全自動ボタンホール、段ぬい押えボタン。他にはない充実のセット内容:本体、ワイドテーブル、フットコントローラー、サイドカッター、テフロン押え、12色糸セット。LEDライト:5V Max.100mW
    用途ミシン 電動ミシン 家庭用ミシン パーソナルミシン質量(kg)5.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.4×18.8×29.8
  • ミニカッター替刃 ノーブランド

    ミニカッター替刃

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    サプリナ社製ミニカッター”HC-1007A”に使用できます。サプリナ社M703(注文コード:25561595)と同規格品です。
    形状八角刃
  • ミニカッター替刃 ノーブランド

    ミニカッター替刃

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    サプリナ社製ミニカッター”HC-1007A”に使用できます。サプリナ社M702(注文コード:25561586)と同規格品です。
    形状丸刃
  • ミニカッター替刃 ノーブランド

    ミニカッター替刃

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    サプリナ社製ミニカッター”HC-1007A”に使用できます。サプリナ社M700(注文コード:25561577)と同規格品です。
    形状六角刃
  • 波刃メス イーストマン

    波刃メス

    イーストマン
    8,998税込9,898
    1ダース(12枚)
    4日以内出荷
    波刃
  • 平刃メス イーストマン

    平刃メス

    イーストマン
    8,998税込9,898
    1ダース(12枚)
    4日以内出荷
    平刃
  • 三つ穴付き丸刃 toyo(トーヨー/東洋精器工業)

    三つ穴付き丸刃

    toyo(トーヨー/東洋精器工業)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    旧KM延反機で使用されていた三つ穴の丸刃です。
    内径(Φmm)40直径(mm)143
  • オレンジ砥石 toyo(トーヨー/東洋精器工業)

    オレンジ砥石

    toyo(トーヨー/東洋精器工業)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    旧KM延反機で使用されていた砥石です。
    内径(Φmm)11表示桁数4直径(mm)27
  • バンドナイフ(SANDVIK)(HASHIMA KM) ケーエム(KM)

    バンドナイフ(SANDVIK)(HASHIMA KM)

    ケーエム(KM)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    刃形平刃
  • コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]

    コンピュータミシン

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    わたしによりそうシンプルミシン
    用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー仕様模様数:16材質ABS樹脂質量(kg)5.6電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式
  • 電子ミシン ジャノメ (蛇の目)

    電子ミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン
    用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)45機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260模様模様数:13
  • 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目)

    電子制御ミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
    用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード仕様模様数:11材質ABS樹脂形状カマ:水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式
  • デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ エスコ

    デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
  • 吸着器 HCシリーズ 日本金属探知機製造

    吸着器 HCシリーズ

    日本金属探知機製造
    53,980税込59,378
    1本
    23日以内出荷
    強力マグネットを特殊配列。キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
    仕様●寸法:500×27×42mm●重量:2.5kgアズワン品番67-4746-91
  • 職業用ミシン ヌーベル800 brother(ブラザー)

    職業用ミシン ヌーベル800

    brother(ブラザー)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
    用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5
  • 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー)

    職業用ミシン ヌーベル1000

    brother(ブラザー)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。
    用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5
  • フットコントローラー式電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]

    フットコントローラー式電動ミシン

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。
    用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式)仕様模様数:14材質ABS樹脂他形状水平全回転釜質量(kg)5.65電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で
  • ロックミシン ProfessionalⅡ SINGER(シンガー)[縫製用品]

    ロックミシン ProfessionalⅡ

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    ニットのかがり縫いもできる。ソーイングの楽しみが広がるロックミシン。差動送り搭載。伸びてしまう布や縮んでしまう布をダイヤルひとつで調節、美しく仕上げます。糸を掛ける順番を色分けしてわかりやすく表示。糸調子もひと目でわかるカラーダイヤルで迷わず安心。面倒な下ルーパーの糸かけも、レバーを動かすだけでカンタン。フロントカバーが開いていると、自動的に作業をストップ。安心して使用いただけます。補助テーブルを外すとフリーアームに変身。袖や裾縫いなどの筒物縫いに便利です。縫い目の長さやかがり幅の調節もワンダイヤルですばやく変更できます。布を切り落とさないときは、メスが作動しないように固定できます。切り替えつまみを操作するだけで普通ロック、巻きロックへの切り替えがカンタンにできます。
    用途生地端のかがり、巻きロック材質ABS樹脂他電源(V)100消費電力(W)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で
  • 本縫ミシン エスコ

    本縫ミシン

    エスコ
    160,000税込176,000
    1台
    翌日出荷
    付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
    質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類
  • ロックミシン brother(ブラザー)

    ロックミシン

    brother(ブラザー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    あなたの想像力は、もっと自由になれる ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。 伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。 袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。 ミシン右側面のダイヤルで布をセットしたまま、縫いながら調節できます。 ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備や基本の使い方をやさしくガイドします。
    質量(kg)5.6対応【糸数】2本針【ミシン針数】4本糸寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×33.5×28.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職業用糸切付きミシン brother(ブラザー)

    職業用糸切付きミシン

    brother(ブラザー)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。 基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。 布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載 縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ) 布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。 めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能 ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ) 縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ) 縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。 針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ) 下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ) 長時間使用しても熱くならないLEDライト 広いボビンケース取り出し口
    質量(kg)11寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ミシン スクールメイト SM-12 ハッピージャパン

    電子ミシン スクールメイト SM-12

    ハッピージャパン
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    カラー表記の「ひと目でわかる説明図」をミシン前面に記載、「ニュースレッデイングシステム」の搭載で、糸かけは針の位置を気にせず、番号順に糸をかけるだけの簡単仕様、「セーフティ機能」を搭載で、押さえの位置を検知し、押さえが上がった状態ではミシンがスタートしない、縫い始めはゆっくりスタートする、など安全を考慮した学校向けのミシンです。
    用途家庭用ミシン、学校用ミシン、洋裁付属品直線用押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース(五本入り)、ドライバー、ニーリフター、補助テーブル、ハードケース仕様静音設計、水平全回転釜、無段階スピード調節、自動針穴糸通し、下糸らくスルー、ひと目でわかる説明図、らくらく下糸巻き、自動糸調子、ニュースレッディングシステム、セーフティ機能、フリーアーム、7枚送り歯、LED手元ランプ、針上下/スローボタン、コードリール質量(kg)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)439×287×195保証期間1年
  • コンピューターミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]

    コンピューターミシン

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 フットコントローラー同梱。
    用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ幅(mm)427質量(kg)8高さ(mm)300奥行(mm)196
  • コンピューターミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]

    コンピューターミシン

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
    用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ幅(mm)427質量(kg)8高さ(mm)300奥行(mm)196
  • コンピューターミシン ハッピージャパン

    コンピューターミシン

    ハッピージャパン
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    Happy Japanは、1938年にミシン部品の鋳造・加工を開始し、1945年に自社ブランドのミシンの製造・販売を開始しました。 その後国内ではシンガーブランドの販売を、海外でのOEM生産を行ってきましたが、”お客様に使って楽しく喜びを感じるミシンを提供する”という信念の元、自社ブランドミシンの製造・販売を再開いたしました。 布送り機構、標準押えの設計を見直しし、さらに送り歯を特殊加工することにより厚地や段差部、伸縮地の布送りがよりスムーズになりました。 ボタンを押すだけで上糸下糸を切る自動糸切り、ガイドに上糸をかけレバーを下ろすだけで針穴に糸通しができるハッピーワンハンド糸通し、模様に合わせた最適な自動糸調子制御のコンピューター糸調子、などの便利機能を装備しています。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
    用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、直線押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、レザー押え、糸巻押え小、直線用針板、ボタンホール押え、ニーリフター、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)475高さ(mm)300奥行(mm)186
  • コンピュータミシン エクシード JUKI

    コンピュータミシン エクシード

    JUKI
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
    用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
  • ロックミシン 衣縫人 ベビーロック

    ロックミシン 衣縫人

    ベビーロック
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
    用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
  • 電動断裁機 替刃 No.707・911用 電動事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    電動断裁機 替刃 No.707・911用 電動事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    22,980税込25,278
    1枚
    3日以内出荷
    シリーズ電動事務用断裁機アズワン品番64-8261-65メーカー商品コード20868
ミシン本体/裁断機/検針機