174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 事務用断裁機 受木 LION (ライオン事務器)

    事務用断裁機 受木

    LION (ライオン事務器)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    シリーズ事務用断裁機用受木
  • AU平刃(ハイス鋼) ケーエム(KM)

    AU平刃(ハイス鋼)

    ケーエム(KM)
    11,880税込13,068
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポータブル検針器 ハシマ

    ポータブル検針器

    ハシマ
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
    質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450
  • カンタン編み機 あみむめも ドレスイン

    カンタン編み機 あみむめも

    ドレスイン
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機 ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作 軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽 手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり 分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心 糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能 編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号) 側板が両サイドに伸びる伸縮構造
    用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り材質工業用プラスチック全長(mm)758質量(kg)2.8
  • ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    ハンディ検針器 鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
    用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vシャープナー ケーエム(KM)

    Vシャープナー

    ケーエム(KM)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    バンドナイフ用簡易型研磨装置。どこのメーカーにも対応。研磨ペーパーを張り替える事により研磨力が回復。卓上型で、どこのメーカーのバンドナイフにも対応。リング型ペーパーが計算された角度に固定されており常に刃先角度の一定した刃先が得られます。スペアパーツとして研磨ペーパーがあります。(#100,#120,#180)
  • 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース カードタイプ ステンレス球

    日本金属探知機製造
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質ステンレス
  • スピードカッター角刃110フック ケーエム(KM)

    スピードカッター角刃110フック

    ケーエム(KM)
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷
    角刃
    用途KSP、KSP-AT、KSP-ATUで使用できる替え刃サイズR108.5×10×1.2(4)
  • JUKI 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し JUKI

    JUKI 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し

    JUKI
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトでも使いやすい機能満載!模様数34パターン。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。ステッチ34パターン。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール。
    用途簡単でも機能満載のミシンをお探しの方に。 ジューキ JUKI ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.1×18.2×30.1
  • シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し SINGER(シンガー)[縫製用品]

    シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
    用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
  • 電動ミシン ジャガー(JAGUAR)

    電動ミシン

    ジャガー(JAGUAR)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)360質量(kg)5高さ(mm)275種類電動ミシン、垂直釜奥行(mm)155消費電力(W)52電源AC100V 50/60Hz機能縫い目長さ調節操作方法フットコントローラー操作スピード調節無段階模様10種類(13パターン)
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    スマートミシンで名前入れまでできちゃう! コンパクトなボディーに作りたいものがどんどん広がる40模様とひらがな、カタカナ、英数字、『年・組』といったよく使う漢字まで内蔵! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! さっと出してさっと使ってさっとしまえる。 「7枚送り歯」で、厚いものから薄いものまできれいに仕上げます。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
    質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×41.3×17.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目)

    レザークラフト電動ミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。 厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。 糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。 耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。 頑丈なアルミダイキャストボディ。 両手が自由に使えるフットコントローラー式。 LED手元ライト搭載。 皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。
    用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直半回転釜質量(kg)7.6電源(V)100消費電力(W)55機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様3
  • 電動断裁機 受木 No.707・911用 電動事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    電動断裁機 受木 No.707・911用 電動事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    929税込1,022
    1本
    5日以内出荷
    シリーズ電動事務用断裁機アズワン品番64-8261-86メーカー商品コード20825
  • 断裁機 No.601N用受木 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    断裁機 No.601N用受木 事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8261-58メーカー商品コード20856
  • 電動断裁機 受木 No.703No.704用 LION (ライオン事務器)

    電動断裁機 受木 No.703No.704用

    LION (ライオン事務器)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    シリーズ電動事務用断裁機アズワン品番64-8261-35メーカー商品コード20885
  • 受木 PC-A3PN用・PC-A3PH用 黒 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    受木 PC-A3PN用・PC-A3PH用 黒 事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8245-30メーカー商品コード20938
  • KM研磨ベルト(KS-EU用) ケーエム(KM)

    KM研磨ベルト(KS-EU用)

    ケーエム(KM)
    3,098税込3,408
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    KS-EU用の研磨ベルトになります。
    タイプKS-EU用
  • 全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造

    全金属用ハンド式金属探知器

    日本金属探知機製造
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
    用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
  • KR-A 単相100V 丸刃型裁断機 ケーエム(KM)

    KR-A 単相100V 丸刃型裁断機

    ケーエム(KM)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。 製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。 各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。 独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。 ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。
    用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。質量(kg)8出力(W)200電圧(V)単相100
  • KS-AUV   単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)

    KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機

    ケーエム(KM)
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
    質量(kg)14.5電圧(V)単相100電力(W)500
  • CKSバンドナイフ波刃 日本製 佐々木精工

    CKSバンドナイフ波刃 日本製

    佐々木精工(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    立体裁断用替刃(メス) バンドナイフです。
  • 電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]

    電動ミシン

    SINGER(シンガー)[縫製用品]
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    ミニマムな機能、シンプルな操作で簡単に縫製ができる
    用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど材質ABS樹脂形状カマ:水平全回転釜電源(V)100消費電力9W本体質量(kg)2.5LEDLEDライト操作方法フットコントローラー本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)240×290×130
  • 検針器用テストカード ハシマ

    検針器用テストカード

    ハシマ
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    用途検針器が正常に金属異物を検知できるかを確認するための試験用サンプルです。基準サイズの金属片を封入しており、検針器の点検や精度管理に使用します。
  • コンピュータミシン brother(ブラザー)

    コンピュータミシン

    brother(ブラザー)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い
    用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)4.8電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式模様16種
  • 台座付き小型ホームミシン クラッフィー macros(マクロス)

    台座付き小型ホームミシン クラッフィー

    macros(マクロス)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
    厚さ(mm)【布】~2.5電源AC100-240V本体質量(g)約1260定格消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
  • コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)

    コンピュータミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
    用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.6電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298模様模様数:20
  • コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)

    コンピュータミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    カンタン操作のコンピュータミシン
    用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸調子機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.4電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×406×298模様模様数:20
  • 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目)

    電子制御ミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
    用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)50機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×353×265模様模様数:13
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!
    質量(kg)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
    質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19RoHS指令(10物質対応)対応模様16模様(12種類)
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    シンプル操作でらくらくソーイング。 安心の使いやすさ! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! 液晶画面搭載で、操作もらくらく。 ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
    質量(kg)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9RoHS指令(10物質対応)対応ステッチ20模様
  • 検針機 ハシマ

    検針機

    ハシマ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    SPOT/WIDE切換付き
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 電動断裁機 替刃 No.709・912用 電動事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    電動断裁機 替刃 No.709・912用 電動事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷
    シリーズ電動事務用断裁機アズワン品番64-8261-66メーカー商品コード20869
  • 断裁機 No.605用受木 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    断裁機 No.605用受木 事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8261-63メーカー商品コード20863
  • 断裁機 No.603N用受木 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    断裁機 No.603N用受木 事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8261-61メーカー商品コード20860
  • 断裁機 No.600用受木 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    断裁機 No.600用受木 事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8261-55メーカー商品コード20852
  • 事務用断裁機 替刃 LION (ライオン事務器)

    事務用断裁機 替刃

    LION (ライオン事務器)
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷
  • 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造

    鉄専用ハンディ型検針器

    日本金属探知機製造
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
    仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)457(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
  • 2本針4本糸ロックミシン JUKI

    2本針4本糸ロックミシン

    JUKI
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
    付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本
ミシン本体/裁断機/検針機