絞り込み
ブランド
- LION (ライオン事務器)(36)
- ケーエム(KM)(25)
- 日本金属探知機製造(14)
- SINGER(シンガー)[縫製用品](13)
- brother(ブラザー)(12)
- JUKI(12)
- ハシマ(11)
- サンコウ電子研究所(10)
- ジャノメ (蛇の目)(7)
- macros(マクロス)(5)
- エスコ(4)
- サプリナ(4)
- ノーブランド(3)
- 佐々木精工(3)
- toyo(トーヨー/東洋精器工業)(2)
- ハッピージャパン(2)
- イーストマン(2)
- 富士パックス販売(1)
- 日新電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オーバーロックミシン
JUKI¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分質量(kg)6.8定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
小型ロックミシン
JUKI¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック質量(kg)6.3消費電力(W)100V90(ミシン本体)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
職業用本縫いミシン SPUR30DX
JUKI¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
卓上型検針器 SK-1200III
サンコウ電子研究所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。質量(kg)11電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ検針器 はりけん
サンコウ電子研究所¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。質量(kg)2.7電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高有効探知・検出幅(mm)100×400RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカッター
デューロデックス¥67,980税込¥74,7781台21日以内出荷刃の形状を曲線にしたことにより、どの位置でもきれいに切断することができます。超硬刃の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの柔軟なものも、美しくに切断できます。耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。オートロック機構付なのでテーブルでの作業が楽に行えます。レバーを下げた状態でロックできる仕組みになっており、収納する際に使用できます。厚紙・ゴム・革製品・フラットケーブルやプリント基板などの切断に。切断能力(mm)最大2.0(切断する材料に依存)
職業用プロキット
JUKI¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規タイプメーカー純正品対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
ロックミシン用ベーシックキット
JUKI¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押えタイプメーカー純正品対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC