2ページ目: ドローン関連品

94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito 1) DJI

    DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito 1)

    DJI
    4,300税込4,730
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Lito 1
  • DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito X1) DJI

    DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito X1)

    DJI
    10,000税込11,000
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Lito X1
  • DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    8,600税込9,460
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
  • DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード DJI

    DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード

    DJI
    4,200税込4,620
    1式
    4日以内出荷
    軽量のDJI Lito シリーズ 360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、障害物による怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を向上させます。初心者がより自信を持って飛行できるようになり、室内や障害物がある場所での飛行に便利です。
    付属品360°プロペラガード(セット)×1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347×162×59(1枚)【取り付け後】347×412×84互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1
  • DJI Lito X1 充電ハブ DJI

    DJI Lito X1 充電ハブ

    DJI
    5,700税込6,270
    1個
    4日以内出荷
    集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。
    付属品充電ハブ×1入力5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A互換性DJI Lito X1動作温度(℃)5~40
  • DJI Lito 1 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Lito 1 2WAY充電ハブ

    DJI
    5,700税込6,270
    1個
    4日以内出荷
    集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。
    付属品充電ハブ×1入力5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A互換性DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー、DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus動作温度(℃)5~40
  • DJI Avata 360 プロペラ DJI

    DJI Avata 360 プロペラ

    DJI
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    効率的かつ安定した推進力を機体に提供します。
    セット内容DJI Avata 360 プロペラ(1組)× 2M2×4.8mm ねじ × 8質量(g)3.5(1つあたり)互換性DJI Avata 360直径(mm)83.1モデル3340S
  • <A1>高容量フライトバッテリー Antigravity

    <A1>高容量フライトバッテリー

    Antigravity
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    大容量オプションで、最大39分※の延長飛行時間を実現。より遠くへ、より長く、途切れないセッションを楽しめます。※25℃の管理された環境で、5.2K 30fps(動画録画無効)、高度50m未満でドローンがホバリング時にテスト。条件により飛行時間は異なる場合があります。※拡張航続フライトバッテリー使用時、ドローンの総重量は249gを超えます。飛行前には常に地域の規制を確認し、遵守してください。
  • <A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック) Antigravity

    <A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック)

    Antigravity
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    自分でわずか数分で交換し、修理を待たずに撮影を続けられます。※湿度60%未満の乾燥したほこりのない部屋で使用してください。必要に応じて除湿機やエアコンを使用して適切な環境を維持してください。曇りやほこりの蓄積を防ぐため、屋外や高湿度環境での使用は避けてください。キットには精密光学レンズとスムーズな交換に必要な工具が含まれています。純正アクセサリーとして、確かな品質を保証します。元のレンズの光学品質を損なわず、シームレスなフィット感を実現。
  • <A1>プロペラガード Antigravity

    <A1>プロペラガード

    Antigravity
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    より安全でコントロールしやすい飛行のための追加保護。プロペラを完全に覆い、狭い場所での損傷を軽減します。がたつきなくしっかり固定。A1の形状に合わせて設計され、安定性を保ちつつ360°キャプチャをサポートします。※ガードを装着すると、A1 の離陸重量は 249 g を超えます。必ず各地域の規制に従ってください。※ガード装着時、A1 の最大速度は 12 m/s に制限されます。
  • DJI Neo 2 Digital Transceiver DJI

    DJI Neo 2 Digital Transceiver

    DJI
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。
    用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
  • DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Neo 2 2WAY充電ハブ

    DJI
    4,400税込4,840
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 。 。*同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
    用途互換性:DJI Neo 2。わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2)

    DJI
    4,200税込4,620
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。
    用途対応機種:DJI Neo 2
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2)

    DJI
    2,400税込2,640
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。
    用途対応機種:DJI Neo 2
  • DJI Care Refresh 1年版 (Mini 5 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Mini 5 Pro)

    DJI(1件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro)

    DJI
    17,500税込19,250
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Mini 5 Pro NDフィルターセット(ND8/32/128) DJI

    DJI Mini 5 Pro NDフィルターセット(ND8/32/128)

    DJI
    5,300税込5,830
    1セット
    6日以内出荷
  • DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJI

    DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン

    DJI
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
  • DJI Mic 3 充電ケース DJI

    DJI Mic 3 充電ケース

    DJI
    10,700税込11,770
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
  • DJI Power 急速充電ケーブル(ドローン用) DJI

    DJI Power 急速充電ケーブル(ドローン用)

    DJI
    2,900税込3,190
    1本
    6日以内出荷
    長さ(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミヤ・リードローン本体 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン本体

    ミヤマエ
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!。ドローンの使用を安心・安全・簡単に。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
    質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)3.2
  • ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン付属品

    ミヤマエ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    地面に直接置き、付属のペグ(杭)を打ちつけてご使用ください。
    材質土台:鉄、支柱:アルミ質量(kg)2.8高さ(cm)76
  • ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン付属品

    ミヤマエ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    色々な所に簡単に置くことができます。ご自身で固定してお使いください。
    材質ステンレス質量(kg)0.9高さ(cm)13
  • ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン付属品

    ミヤマエ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合本体ミヤ・ドローン
  • ミヤ・リードローン本体 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン本体

    ミヤマエ
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル。スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
    質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5
  • ZENMUSE X7レンズ DJI

    ZENMUSE X7レンズ

    DJI
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    DJI DL/DL-Sレンズは、空撮用に特別設計されたプロ仕様の単焦点レンズです。レンズは軽量カーボンファイバー製ケースで、ジンバルとカメラのペイロードを減らし、撮影時の安定性を向上させます。DJI DLマウント (直径: 58 mm)を使用して、レンズをZenmuse X7に装着することができ、さまざまな焦点距離に対応できます。Zenmuse X7と使用する場合は、静止画撮影時の焦点距離は1.5倍です。
    適合機種ZENMUSE X7
  • Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256) DJI

    Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)

    DJI
    7,798税込8,578
    1セット(3枚)
    当日出荷
    MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。
    トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
  • CrystalSky インテリジェントバッテリー DJI

    CrystalSky インテリジェントバッテリー

    DJI
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
    トラスコ品番114-5266適合機種CrystalSky材質バッテリータイプ::LiPo出力(W)37.39電圧(V)7.6バッテリー容量(mAh)4920
  • DJI Flip プロペラ DJI

    DJI Flip プロペラ

    DJI
    1,100税込1,210
    1セット
    5日以内出荷
  • DJI Flip NDフィルターセット(ND16/64/256) DJI

    DJI Flip NDフィルターセット(ND16/64/256)

    DJI
    5,300税込5,830
    1セット
    5日以内出荷
  • SDカード レザーケース PGYTECH

    SDカード レザーケース

    PGYTECH
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スリム&スタイリッシュで使いやすいSDカードケースとしてデザインされています。表地は上質な牛革を採用し、裏地はマイクロファイバー仕上げです。ケースにはキーチェーンなどに取り付け可能なレザータブ付き、2つ折りタイプでコンパクトに持ち運びができるのが魅力です。
    トラスコ品番416-9170適合機種マイクロSDカード/SDカード/SIM Card eject pin/Coin wrench材質牛革幅(mm)95高さ(mm)40奥行(mm)10年
  • FPV ジンバルカメラ DJI

    FPV ジンバルカメラ

    DJI
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    DJI FPVドローンでジンバルカメラを使用すると、最大4K/60fpsの動画を撮影でき、RockSteady EIS技術や4倍スローモーションを利用できます。
    トラスコ品番338-5275適合機種DJI FPV幅(mm)45ブラック高さ(mm)80品名DJI FPV奥行(mm)78
  • Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W) DJI

    Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W)

    DJI
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。
    トラスコ品番499-8549セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1幅(mm)170奥行(mm)240
  • AIR 2S NDフィルターセット (ND 4/8/16/32) DJI

    AIR 2S NDフィルターセット (ND 4/8/16/32)

    DJI
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    DJI Air 2S用に設計された このフィルターセットには、ND4、ND8、ND16およびND32フィルターが含まれます。このフィルターには高品質の光量低減材が使用され、明部と暗部のどちらでもクリアなディテールまで捉え、現実に忠実な色合いで撮影します。精密な機械設計が、飛行中でも信頼性の高いフィットと密閉性を実現します。
    トラスコ品番338-5271適合機種DJI Air 2S幅(mm)13高さ(mm)95品名DJI Air 2S奥行(mm)90
  • ドローン リモートID受信機 イームズロボティクス

    ドローン リモートID受信機

    イームズロボティクス
    489,800税込538,780
    1台
    7日以内出荷
    3方式(Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beacon、Bluetooth)に対応。ドローンが発信するリモートIDを受信。受信できる電波はBluetooth5.0以外にも、Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beaconにも対応。国内向けのBluetooth対応の他、WI-FI各種通信にも対応しており、海外メーカーのリモートID電波も受信。国産ドローンメーカー以外の海外メーカードローンの発信する信号もMAPに表示できる。共同印刷が開発したGW(ゲートウェイ)と連携し、クラウドサービスに情報をアップロード。クラウドにアップロードされたリモートIDの情報は、管理者である「管理WEBアプリ」側で利用者登録やドローンの登録などが可能。ユーザーは「地図アプリ」でリアルタイムにドローンの飛行状況を閲覧可能。設置した受信機を基点として、ドローン情報を取得可能(受信感度はドローン側の送信機の出力に依存)。リモートID受信状況をリアルタイムで表示し、ログを表示することも可能
    用途パイプなどに括りつけて使用。仕様●アカウント:1社あたり無制限(※本体購入とは別にお申込みが必要です。)●ゲートウェイ:「ドローン飛行情報確認システム」にお申込みください。設置個所の検討、ゲートウェイ設置費など、別途見積もりとなります。●ソフトウェア:サブスク:10万円/年寸法(mm)110×150×40質量(g)240電源USB TypeAによる給電防水性IP67相当
  • DJI Air 2S NDフィルターセット (ND 64/128/256/512) DJI

    DJI Air 2S NDフィルターセット (ND 64/128/256/512)

    DJI
    9,098税込10,008
    1個
    32日以内出荷
    DJI Air 2Sオプション品
  • UAVポータルシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    UAVポータルシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    16,980税込18,678
    1式
    12日以内出荷
    広げるだけで簡単に設置。おもり用のチェーンが入っているので、強風でもめくれにくい。 ポリエステル生地なので汚れても洗えます。離着陸時の砂や埃などから機体・カメラを守ります。
    用途ドローンの離着陸用の仮設ヘリポート。
  • N1 ビデオエンコーダー DJI

    N1 ビデオエンコーダー

    DJI
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様65.2mmx45mmx10.7mmトラスコ品番855-6256セット内容N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル質量(g)31.4対応機種MATRICE 100動作温度-10℃~40℃
  • MATRICE 100 NO.4 拡張ベイキット DJI

    MATRICE 100 NO.4 拡張ベイキット

    DJI
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    仕様MATRICE100 NO.4 エクステンダーキットトラスコ品番855-6251セット内容フレームプレート、フレーム×2、ネジ×14材質金属質量(g)200対応機種MATRICE 100
  • MATRICE 100 NO.1 ガイダンスコネクタキット DJI

    MATRICE 100 NO.1 ガイダンスコネクタキット

    DJI
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番855-6250セット内容コネクタ×10質量(g)200対応機種MATRICE 100

ドローン』には他にこんなカテゴリがあります

ドローン関連品