絞り込み
ブランド
- DJI
- GFORCE(9)
- ミヤマエ(5)
- Antigravity(5)
- TRUSCO(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- セキド(1)
- イームズロボティクス(1)
- PGYTECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)
DJI¥39,900税込¥43,8901個当日出荷DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Neo 2 Fly Moreコンボ
DJI¥60,600税込¥66,6601セット当日出荷DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード
DJI¥5,498税込¥6,0481組当日出荷クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。セット内容プロペラガード(セット)× 1質量(g)(片側)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90半径(Φmm)65
DJI Air 3 プロペラガード
DJI¥2,400税込¥2,6401組当日出荷プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥10,800税込¥11,8801個欠品中最大飛行時間23分を実現します。セット内容DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー × 1バッテリーLi-ion互換性DJI Avata 360周囲温度(℃)【充電】5~40バッテリー容量(mAh)2700モデルBWXVN1-2700-14.32
DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004
DJI¥8,598税込¥9,4581台当日出荷高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI Mic 3 トランスミッター
DJI¥13,000税込¥14,3001個当日出荷DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Neo 2 (Drone Only)
DJI¥34,900税込¥38,3901台4日以内出荷DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。用途ドローン、1つのインテリジェント フライトバッテリー、プロペラガードが含まれています。軽量でポータブルなので、誕生日パーティーや週末のピクニック、その他の特別な瞬間を瞬時に捉えることができます。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード
DJI¥4,400税込¥4,8401組当日出荷軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー Plus×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)4680モデルBWXGP1-4680-7.16
DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥7,100税込¥7,8101個4日以内出荷最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード
DJI¥4,200税込¥4,6201式4日以内出荷軽量のDJI Lito シリーズ 360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、障害物による怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を向上させます。初心者がより自信を持って飛行できるようになり、室内や障害物がある場所での飛行に便利です。付属品360°プロペラガード(セット)×1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347×162×59(1枚)【取り付け後】347×412×84互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1
DJI Avata 360 2WAY充電ハブ
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷3個のバッテリーを同時に充電できます。セット内容DJI Avata 360 充電ハブ × 1出力(W)【USB】30【集電】最大60出力【充電】最大17.2V入力5~20 V、最大5 A互換性DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー動作温度(℃)5~40
DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥5,400税込¥5,9401個当日出荷バッテリーで19分の飛行が可能であり、ドローンは少なくとも20回、手のひらから離着陸を連続して行うことができます。用途互換性:DJI Neo 2仕様最大充電電圧:8.6 V質量(g)約46温度(℃)充電:5~40公称電圧(V)7.16バッテリーLi-ionバッテリー容量(mAh)1606消費電力量(Wh)11.5
DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ
DJI¥83,400税込¥91,7401セット4日以内出荷DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Mic 3 レシーバー
DJI¥15,200税込¥16,7201個6日以内出荷用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI RC-N3 送信機
DJI¥17,000税込¥18,7001個当日出荷モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
送信機 RC
DJI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット
DJI¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。旅行先の街中を撮影する時も、アウトドアスポーツを楽しむときも、8色の鮮やかなマルチカラー マグネット式フロントカバーが、日常の瞬間を特別なクリエイティブ体験へと変えてくれます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット
DJI¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S 充電ケース
DJI¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。レシーバーとトランスミッターをすばやくペアリングします。フル充電されたケースで約3.2回のフル充電が可能となり、最大40時間の長時間駆動を実現します。最大でトランスミッター2つ、Mic Mini 2Sレシーバー1つ、Micシリーズ モバイル レシーバー1つに加え、マグネット、マグネティッククリップ、ウインドスクリーン、カメラオーディオケーブル (3.5mm TRS) などのアクセサリーを収納できます。トランスミッターを充電ケースに入れた後、充電ケースをコンピューターやスマートフォンに接続すると、トランスミッターの内部収録データをコピーすることもできます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S トランスミッター
DJI¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Avata 360)
DJI¥10,600税込¥11,6601枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Avata 360
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Avata 360)
DJI¥19,000税込¥20,9001枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Avata 360
DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito 1)
DJI¥7,200税込¥7,9201枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito 1
DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito X1)
DJI¥6,000税込¥6,6001枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito X1
DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito 1)
DJI¥4,300税込¥4,7301枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito 1
DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito X1)
DJI¥10,000税込¥11,0001枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito X1
DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥8,600税込¥9,4601個4日以内出荷最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品