3ページ目: ドローン関連品

104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIR 2S NDフィルターセット (ND 4/8/16/32) DJI

    AIR 2S NDフィルターセット (ND 4/8/16/32)

    DJI
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    DJI Air 2S用に設計された このフィルターセットには、ND4、ND8、ND16およびND32フィルターが含まれます。このフィルターには高品質の光量低減材が使用され、明部と暗部のどちらでもクリアなディテールまで捉え、現実に忠実な色合いで撮影します。精密な機械設計が、飛行中でも信頼性の高いフィットと密閉性を実現します。
    トラスコ品番338-5271適合機種DJI Air 2S幅(mm)13高さ(mm)95品名DJI Air 2S奥行(mm)90
  • ドローン リモートID受信機 イームズロボティクス

    ドローン リモートID受信機

    イームズロボティクス
    489,800税込538,780
    1台
    7日以内出荷
    3方式(Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beacon、Bluetooth)に対応。ドローンが発信するリモートIDを受信。受信できる電波はBluetooth5.0以外にも、Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beaconにも対応。国内向けのBluetooth対応の他、WI-FI各種通信にも対応しており、海外メーカーのリモートID電波も受信。国産ドローンメーカー以外の海外メーカードローンの発信する信号もMAPに表示できる。共同印刷が開発したGW(ゲートウェイ)と連携し、クラウドサービスに情報をアップロード。クラウドにアップロードされたリモートIDの情報は、管理者である「管理WEBアプリ」側で利用者登録やドローンの登録などが可能。ユーザーは「地図アプリ」でリアルタイムにドローンの飛行状況を閲覧可能。設置した受信機を基点として、ドローン情報を取得可能(受信感度はドローン側の送信機の出力に依存)。リモートID受信状況をリアルタイムで表示し、ログを表示することも可能
    用途パイプなどに括りつけて使用。仕様●アカウント:1社あたり無制限(※本体購入とは別にお申込みが必要です。)●ゲートウェイ:「ドローン飛行情報確認システム」にお申込みください。設置個所の検討、ゲートウェイ設置費など、別途見積もりとなります。●ソフトウェア:サブスク:10万円/年寸法(mm)110×150×40質量(g)240電源USB TypeAによる給電防水性IP67相当
  • DJI Air 2S NDフィルターセット (ND 64/128/256/512) DJI

    DJI Air 2S NDフィルターセット (ND 64/128/256/512)

    DJI
    9,098税込10,008
    1個
    32日以内出荷
    DJI Air 2Sオプション品
  • UAVポータルシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    UAVポータルシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    16,980税込18,678
    1式
    12日以内出荷
    広げるだけで簡単に設置。おもり用のチェーンが入っているので、強風でもめくれにくい。 ポリエステル生地なので汚れても洗えます。離着陸時の砂や埃などから機体・カメラを守ります。
    用途ドローンの離着陸用の仮設ヘリポート。
  • アドバンスト ドローンフィルターIRND DJI MAVIC MINI用 ND(減光)フィルター Kenko(ケンコートキナー)

    アドバンスト ドローンフィルターIRND DJI MAVIC MINI用 ND(減光)フィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    IRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。フィルターの持ち運びに便利な全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。
  • N1 ビデオエンコーダー DJI

    N1 ビデオエンコーダー

    DJI
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様65.2mmx45mmx10.7mmトラスコ品番855-6256セット内容N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル質量(g)31.4対応機種MATRICE 100動作温度-10℃~40℃
  • MATRICE 100 NO.4 拡張ベイキット DJI

    MATRICE 100 NO.4 拡張ベイキット

    DJI
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    仕様MATRICE100 NO.4 エクステンダーキットトラスコ品番855-6251セット内容フレームプレート、フレーム×2、ネジ×14材質金属質量(g)200対応機種MATRICE 100
  • MATRICE 100 NO.1 ガイダンスコネクタキット DJI

    MATRICE 100 NO.1 ガイダンスコネクタキット

    DJI
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番855-6250セット内容コネクタ×10質量(g)200対応機種MATRICE 100
  • INSPIRE1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器) DJI

    INSPIRE1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器)

    DJI
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。 カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
    トラスコ品番828-3504質量(g)210出力(DC)26.1V、3.45A、90W出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V)充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
  • Soradynamics HAYATE 2 交換用プロペラ Soradynamics

    Soradynamics HAYATE 2 交換用プロペラ

    Soradynamics
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用プロペラは、HAYATE 2の飛行性能と安全性を維持するために設計された純正交換用プロペラです。安全な業務運用のための必須アイテムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics HAYATE 2 専用 三連クレードル Soradynamics

    Soradynamics HAYATE 2 専用 三連クレードル

    Soradynamics
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    HAYATE 2 専用三連クレードルは、バッテリーを同時に3本充電できる業務用充電クレードルです。3個用充電クレードルのみで充電器は含んでおりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics HAYATE 2 プロポ用外付けバッテリー Soradynamics

    Soradynamics HAYATE 2 プロポ用外付けバッテリー

    Soradynamics
    49,980税込54,978
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 プロポ用外付けバッテリーは、HAYATE 2専用送信機の稼働時間を延長するための電源拡張オプションです。長時間の点検・測量・災害対応など、送信機の連続使用が求められる現場において、バッテリー切れによる作業中断リスクを低減します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics HAYATE 2 専用バッテリー充電器 Soradynamics

    Soradynamics HAYATE 2 専用バッテリー充電器

    Soradynamics
    52,980税込58,278
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用バッテリー充電器は、HAYATE 2用バッテリーを安全かつ安定して充電するための純正充電器です。バッテリー特性を考慮した設計により、過充電や充電トラブルのリスクを抑え、日常運用から長時間業務まで安心して使用できます。1個用充電クレードルが付属しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産ドローンHayate 2専用のプロペラガード HY-PG1 Soradynamics

    国産ドローンHayate 2専用のプロペラガード HY-PG1

    Soradynamics
    119,800税込131,780
    1台
    92日以内出荷
    Hayate 2専用のプロペラガードは、運用時の安全性を大幅に向上させるために設計された保護アクセサリーです。高剛性かつ軽量な素材を採用し、飛行性能に影響を与えずにプロペラ周辺を確実に保護します。屋内環境や障害物の多い現場、または人員の近くを飛行させる場面では、機体だけでなく周囲の安全確保にも効果を発揮します。ガードは工具不要で取り付け・取り外しができ、現場での迅速なセットアップに対応。衝撃吸収性に優れた構造により、万が一の接触時にもプロペラ損傷のリスクを軽減し、機体の安定稼働と運用コストの抑制に貢献します。安全性を重視した運用において、プロペラガードはHayate 2の信頼性をさらに高める重要なオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics HAYATE 2 専用 オプション用アタッチメント Soradynamics

    Soradynamics HAYATE 2 専用 オプション用アタッチメント

    Soradynamics
    55,980税込61,578
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用 オプション用アタッチメントになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HUBSAN X4CAM BRUSHLESS プロペラセット GFORCE

    HUBSAN X4CAM BRUSHLESS プロペラセット

    GFORCE
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    10日以内出荷
  • HUBSAN X4CAM BRUSHLESS バッテリー GFORCE

    HUBSAN X4CAM BRUSHLESS バッテリー

    GFORCE
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
  • プロペラガードセット(INGRESS) GFORCE

    プロペラガードセット(INGRESS)

    GFORCE
    599税込659
    1セット(4枚)
    11日以内出荷
  • LiPoバッテリー 7.4V 900mAh GFORCE

    LiPoバッテリー 7.4V 900mAh

    GFORCE
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • プロペラガードセット  (SKYHIGH) GFORCE

    プロペラガードセット (SKYHIGH)

    GFORCE
    999税込1,099
    1セット(8枚)
    9日以内出荷
  • プロペラセット (SKYHIGH) GFORCE

    プロペラセット (SKYHIGH)

    GFORCE
    1,598税込1,758
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
  • LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH) GFORCE

    LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH)

    GFORCE
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • 測量用4眼高速連写ドローンカメラ SDS

    測量用4眼高速連写ドローンカメラ

    SDS
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
    付属品取扱説明書消費電力(W)Max 10電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)300レンズF2.8-11/多段アイリス絞り記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4総画素数約2000万画素解像度約2000万画素 (5472×3648)防塵防水性能IPX4適合外観樹脂フォーマット形式静止画:JPEG/DNGホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)画角水平60°/垂直40°映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
  • FPV用電子ジンバルドローンカメラ SDS

    FPV用電子ジンバルドローンカメラ

    SDS
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
    付属品取扱説明書電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)140(アイソレータ込み)レンズ180°広角レンズ・ガラス製記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5総画素数約2000万画素解像度Full-HD防塵防水性能IPX2外観樹脂スピーカー1(モノラル)ホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40F値F2.4フレームレート30p画角水平90°/垂直50°映像出力UVC1.0準拠イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)

ドローン』には他にこんなカテゴリがあります

ドローン関連品