絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TOA(113)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(33)
  • オースミ電機(26)
  • サンワサプライ(20)
  • トーエイライト(8)
  • JBL professional(7)
  • キングジム(5)
  • ノボル電機(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • JBL(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • NEXTEC(2)
  • アルインコ(1)
  • キタムラ産業(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ミヨシ(1)
  • サンコー[日用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    当日出荷
    仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
  • [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ

    [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
    仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
  • 30W トランス付スピーカー エスコ

    30W トランス付スピーカー

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA763CS-9寸法(mm)Φ510×500質量(kg)4.3保護等級65取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)225~7k音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)定格入力(W)30インピーダンス(Ω)330
  • 15W スピーカー エスコ

    15W スピーカー

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー