絞り込み
ブランド
- エスコ
- TOA(118)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ユニペックス(UNI-PEX)(33)
- オースミ電機(26)
- ノボル電機(22)
- サンワサプライ(21)
- サンワダイレクト(9)
- トーエイライト(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- JBL professional(7)
- キングジム(5)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- JBL(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- NEXTEC(2)
- アルインコ(1)
- キタムラ産業(1)
- ブランドをもっと見る
特価
![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
エスコ¥35,800税込¥39,3801個当日出荷仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
15W 防滴型スピーカー
エスコ(1件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601台翌日出荷仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット S形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)15インピーダンス(Ω)8
ハンズフリースピーカー
エスコ¥4,980税込¥5,4781台翌々日出荷耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125連続使用時間(時間)4充電時間(時間)1スピーカー2W連続待受時間40時間
防滴型スピーカー
エスコ¥9,790税込¥10,7691台(1台)翌日出荷日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。寸法(mm)152×198質量(kg)1.3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)105(1W/1m)再生周波数(Hz)400Hz~8kHz定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格2kΩIP等級65
防滴型スピーカー
エスコ¥8,790税込¥9,6691台(1台)翌日出荷無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。寸法(mm)152×178質量(kg)1.2取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)105(1W/1m)再生周波数(Hz)400Hz~7kHz定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格8ΩIP等級65
スピーカー
エスコ¥19,900税込¥21,8901台(1台)翌日出荷ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。寸法(mm)380×399質量(kg)約3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)106(1W/1m)再生周波数(Hz)250Hz~8kHz定格入力(W)15インピーダンス(Ω)定格670ΩIP等級65
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)
エスコ¥11,700税込¥12,8701台翌日出荷屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
30W トランス付スピーカー
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷エスコ品番EA763CS-9寸法(mm)Φ510×500質量(kg)4.3保護等級65取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)225~7k音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)定格入力(W)30インピーダンス(Ω)330
15W スピーカー
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670




![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)








![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)