絞り込み
ブランド
- ノボル電機
- ユニペックス(UNI-PEX)(23)
- TOA(16)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オースミ電機(2)
- エスコ(1)
- TEAC(1)

構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー
ノボル電機¥85,980税込¥94,5781台当日出荷曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。トラスコ品番149-0946幅(mm)166全長(mm)330質量(kg)1.5高さ(mm)64奥行(mm)185
卓上型PAアンプ
ノボル電機¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です。音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です。配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています。ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です。スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です。リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です