絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • TOA(182)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • KC(19)
  • グリーンクロス(9)
  • サンワサプライ(5)
  • audio-technica(5)
  • PlanetWaves(5)
  • エスコ(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • オースミ電機(3)
  • QUIKLOK(3)
  • 神保電器(2)
  • K&M(2)
  • エレコム(1)
  • ユニット(1)
  • SRIC(スリック)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • Jabra(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク用充電池パック

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
    質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
  • 天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    CRBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げたり、壁面に取り付ける専用金具です。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(g)680
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムチャイムユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
    トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • 専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)

    専用外部DC電源コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
    長さ(m)5
  • Bluetoothユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    Bluetoothユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。
    寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • 天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(kg)1.4ブラック
  • 天井取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    ライトグレー質量(g)740
  • スタンド取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    スタンド取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    CRBシリーズのスピーカーをスピーカースタンド(ST80A等)に取り付ける専用金具です。
    ブラック質量(g)280
  • 天井取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    FMS-60PK・HMBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    ブラック質量(g)740
  • ワイヤレス受信機 ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレス受信機

    ユニペックス(UNI-PEX)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
    質量(kg)3.6消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
  • ワイヤレス送信機 300MHz ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレス送信機 300MHz

    ユニペックス(UNI-PEX)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
    質量(g)270電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター)送信周波数(MHz)300帯寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
  • ワイヤレス受信機 300MHz ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレス受信機 300MHz

    ユニペックス(UNI-PEX)
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売
    質量(kg)約3.1消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274周波数特性50Hz~15kHz使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数300MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
  • ワイヤレス受信機 ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレス受信機

    ユニペックス(UNI-PEX)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
    質量(kg)3.8電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
    仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
  • 収納ケース(WA-7用) ユニペックス(UNI-PEX)

    収納ケース(WA-7用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA-7シリーズ用収納カバーです。マイクロホンなどが収納できるポケット付き。
    用途WA-7シリーズワイヤレスアンプ専用収納カバー材質表皮:PVC+裏地:黒色布質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。 外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。 AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)約9.2消費電力(W)42定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db)使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります)スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    Bluetoothユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    本商品はワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。 Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節など)が可能です。 LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコードを有しており、意図しないペアリングを防止できます。
    質量(g)130出力Bluetooth標準規格PowerClass2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×113(コネクター部含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)35RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth標準規格Ver.4.1通信距離(m)最大10(使用環境により異なる)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • プログラムタイマー ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムタイマー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。 1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。 チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。 液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。 チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒) 通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。 本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
    質量(kg)約2.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。
    用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • ワイヤレスチューナーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
  • SDレコーダー (SD/USB録再対応) ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー (SD/USB録再対応)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
    仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション