絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- サンワサプライ(7)
- メディアカバーマーケット(2)
- MCY TOOL(2)
- エスコ(1)
- エスエスエーサービス(1)
- ZATTA(1)

セキュリティシール(200-SL004)
サンワダイレクト¥7,498税込¥8,2481セット(100枚)当日出荷マナーシール撮影禁止マーク入り100枚入り。 美術館や展示場、企業の開発部や研究所、国や自治体など、撮影を禁止したい 場所の入口で携帯電話のカメラレンズにシールを貼り、撮影を防止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、シールを剥がしたことが一目で分かります。 携帯電話のレンズ部分に貼るタイプのシールです。 その為、レンズ部にあたる部分は糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れをお取り下さい。 特許を取得しています。(特許第3629488)仕様使用可能な対象物:各種携帯電話寸法(幅W×高さH)(mm)シールサイズ:30×20(※剥がし用ベロを除いたHは12)
セキュリティシール
サンワダイレクト¥5,898税込¥6,4881個当日出荷NOT OPENシール(赤)19×23mmR付100枚入り。 シールを貼って剥がすと、剥がした部分に「VOID」の文字が残り、開封したことが一目で分かるシールです。 CDケースの無断開封防止やCDドライブの使用禁止、未使用SDカード、USB、LANケーブル差込口の無断使用禁止に使用できます。 サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。 設置面に糊が残らないタイプです。仕様使用不可能な対象物:軟質塩化ビニール、ナイロン、凹凸のある面 シールサイズ:W19×H23mm 使用可能な対象物:金属類(ステンレス・鉄)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC)、PP、ガラス類入数100枚
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- PCセキュリティケーブル
- PCキー/錠
- PCセキュリティシール
- ポートガード
- ワイヤー取付用パーツ
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398