絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1
エレコム¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS質量(g)約8.78種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
RJ-45プラグロック
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
USBコネクタ取付けセキュリティ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K
エレコム¥1,598税込¥1,7581パック(12個)当日出荷USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約2.28種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1
エレコム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS質量(g)約4.8種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K
エレコム¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181式当日出荷通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ仕様【ワイヤーマップ】ストレート結線適合【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)色ホワイト質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×23対応【10/100BASE-TX】対応動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
LANポートロック
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。 付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。セット内容LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本材質LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理)対応機種ANポートを持つパソコン、LANハブなどアズワン品番64-0904-38
セキュリティ
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷TypeCのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品は4個付属しています。(1個は本体に取付けています)セット内容本体×1、取付け部品×4(1個は本体に取付けています)対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど色(本体)ブルー
USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷Type-AのUSBポートをロックすることでUSBポートを利用した情報漏洩を防ぎます。ロックパーツ20個と解除キー2個のセット。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。付属品BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.2( 1個分)対応機種USB Type-Aポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12.5×4.5×9保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
LANケーブルロック
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1形状一体型対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
モジュラージャックガード
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。適合RJ45ジャックの寸法規格に適合した、LANポートセット内容本体×10個、取外し専用工具×1本本体質量(g)6※重量は中身の合計本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×14×11本体形状一体型
LANケーブルロック
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品アタッチメント×1、特殊レンチ×1適合RJ-45質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×17×13.8アズワン品番64-0896-82
SL-46-W用取付け部品
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷色ホワイト質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-W(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-35
SL-46-BL用取付け部品
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷色ブルー質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-BL(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-33
StarTech.com 7 ポート USBカード USB 2.0
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷この PCI USB カードは、 PCI 対応 PC に 7 つの USB 2.0 ポート( 1 つの内蔵 USB ポート(メス 1 つ、内部 USB マザーボードヘッダー 2 つ、外部 USB ポート(メス) 4 つ)を追加します。PCI USB 2.0 カードは、システムのマザーボードをアップグレードすることなく、 USB 2.0 接続を追加できる汎用ソリューションです。オールインワンソリューションである PCI USB カードは USB 2.0 デバイス接続をサポートしており、最大 480 Mbps のデータ転送速度を実現します。また、 USB 1.1 デバイス ( 最大転送速度 12 Mbps) との下位互換性があるため、互換性の問題を心配することなく USB デバイスをコンピュータに接続できます。アダプタカードは、長期にわたる USB 機能を提供するように設計および構築されており、 StarTech. com の無料の Lifetime テクニカルサポートによって支えられている。デスクトップコンピュータシステムに、内部および外部の USB 2.0 ポートを追加します。内蔵 / フロントベイに取り付けられた USB 周辺機器で使用する内部 USB 2.0 ヘッダを追加します。コンピュータシステムで使用可能な内部および外部 USB 2.0 ポートの数を調整しますセット内容PCI USB 2.0 カード、ドライバCD、取扱説明書USBポート数7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Aバス仕様PCIUSBUSB 2.0
USB(Type-C)ポートガード 20個入り 解除キー付
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷Type-CのUSBポートをロックすることでUSBポートを利用した情報漏洩を防ぎます。ロックパーツ20個と解除キー2個のセット。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。付属品BLUSBC:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.1( 1個分)対応機種USB Type-Cポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約8.5×2.6×5.5保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBC:20個・BLUSBCP:30個
USB(Type-A)ポートガード 30個入り
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷Type-AのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。付属品BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.2( 1個分)対応機種USB Type-Aポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12.5×4.5×9保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
SL-46-R用取付け部品
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷色レッド質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-R(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-34
LANケーブルロック
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなりますセット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2アズワン品番64-0854-82
LANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281セット(10個)4日以内出荷・RJ45(LAN)ポートに取り付けて使用する、ポートロックキャップです。・未使用のLANポートを物理的にふさぎ、許可されていないLANケーブルの接続や誤接続の抑制に役立ちます。・付属の専用工具を使用して取り外す仕様で、空きポートの不用意な使用を抑制できます。・LANハブ、ルーター、スイッチングハブ、情報コンセント、パソコン、業務用端末などのRJ45ポート管理に使用できます。・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。・オフィス、学校、店舗、公共施設などにおけるネットワーク機器の空きポート管理に適しています。
USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281セット(2個)4日以内出荷・USB Type-Cポートに取り付けて使用する、メタルタイプのポートロックです。・パソコン、タブレット、ドッキングステーション、充電器、業務用端末などの未使用USB Type-Cポートを物理的にふさぎ、許可されていないUSB機器の接続や不用意な使用の抑制に役立ちます。・SUS304ステンレス鋼を採用し、表面はニッケルメッキ仕上げです。サビや腐食を抑え、耐久性に配慮しています。・USB Type-Cポートに合わせ、水平にまっすぐ押し込むことで取り付けできます。・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、管理者によるUSB Type-Cポートの使用管理に役立ちます。・未使用ポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。・共有端末や業務用端末のUSB Type-Cポート管理、許可されていないUSB機器の接続抑制に使用できます。
RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷汎用性の高いRJ45ロック:10個パック。標準RJ45ポートとの幅広い互換性を備えたRJ-45ポートロック。RJ45スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャックへのアクセスを制限し、デスクトップPCやノートパソコンのイーサネットポートにも対応。10個のロックと専用キー1本が付属するセキュリティロックセット。不正アクセス防止:未使用または開放状態のネットワークポートへのアクセスを制限するRJ45ポートブロッカー。ロックはRJ45ポートにしっかりと固定され、物理的な抑止効果を発揮。装着後は、付属のセキュリティキーでのみ取り外し可能な安全設計。迅速な設置:専用キーによる簡単な着脱構造で、必要なときに素早く装着可能。RJ45ロックは再利用でき、必要なポートへの再配置にも対応。ほこりや微細な粒子の侵入を防ぐ防塵設計。追加工具不要の簡易装着タイプ。仕様:カラー:ホワイト/材質:ポリカーボネート/サーバー、スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャック、ノートPCおよびデスクトップPCのRJ45ポートに対応/パッケージ内容:ロック10個、専用キー1本。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途未使用のRJ45ポートを損傷や埃から保護。未使用のネットワークポートへの不正アクセスを防止仕様●パッケージ数量:10●色:ホワイト●製品質量:5 g●製品高さ:10 mm●製品幅:10 mm●製品長さ:12 mm●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-25℃~60℃●湿度:≦ 90%●付属品:1x キーRoHS指令(10物質対応)対応
USB(Type-C)ポートガード 30個入り
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷Type-CのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。付属品BLUSBC:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.1( 1個分)対応機種USB Type-Cポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約8.5×2.6×5.5保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBC:20個・BLUSBCP:30個
LANポートセキュリティ 50個入り
東名通信工業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。色白
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。色白
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。色白
セキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコン
エレコム¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます用途0適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容D-Subピン×1個、特殊ネジ×1本材質スチール質量(g)約8タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-Subピン:33×11.3×7
LINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策
LINDY¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷HDMI機器の情報セキュリティを保護します。 HDMIポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにHDMI専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
LINDY DISPLAYPORT ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策
LINDY¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷DisplayPort機器の情報セキュリティを保護します。 DisplayPortポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにDisplayPort専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー
StarTech.com¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷USB-Aポートを物理的に保護:未使用のUSB-Aポートを物理的に塞ぐことで、ノートパソコンやデスクトップPCでの不正アクセスを防止。ポートブロッカー専用キーで着脱でき、データ盗難やマルウェア攻撃を抑止。USB-Aポートへのアクセスを制限:再利用可能なポートブロッカーで、ノートパソコンやデスクトップPCのUSBアクセスを制御。共用環境や人の出入りが多い環境でも管理しやすく、既存のポートブロッカー環境の拡張にも対応。すばやく設置・再構成が可能:工具不要のスナップイン設計により、未使用のUSB-Aポートに差し込むだけで設置。専用のセキュリティキーで取り外しや再構成が可能で、アクセス要件の変更にも柔軟に対応。USB-Aポートを保護し、安定した動作を維持:再利用可能なロック付きUSBダストカバー。オフィス、教室、公共スペースに設置されたノートパソコンやデスクトップPCのUSB-Aポートをほこりや異物から保護。ポート性能の維持と機器の長期使用に貢献。ITプロフェッショナル向け設計:企業や組織での運用を前提としたUSB-Aポートブロッカー。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、および電話にて承っております。用途未使用のUSB-Aポートを物理的に遮断することで、ノートPCやデスクトップPCへの不正なデバイスの接続を阻止。共有環境や利用頻度の高い環境におけるデータ盗難やマルウェアの侵入を防止。工具不要でUSBポートのアクセス制御や再設定が行えるシンプルなソリューション。ポートをほこりや異物から保護し、オフィス、教室、公共スペースにおけるデバイス管理に理想的
LINDY USB Type-C ポートブロッカーセット(専用キー x 2本、ブロッカー x 20個)セキュリティ対策
LINDY¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷USB-C 用のポートブロッカーです。 USB ポートへの不正接続防止、情報漏洩防止、USBメモリ・スマートフォンの接続制限、物理的なポートロックによるセキュリティ対策で専用キーでのみ解除可能です。 USB 機器の情報セキュリティを保護します。
HDMI用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281セット(2個)4日以内出荷・HDMIポートに取り付けて使用する、ポートロックです。・未使用のHDMIポートを物理的にふさぎ、許可されていないHDMIケーブルや機器の接続、誤接続の抑制に役立ちます。・ロック爪構造により、HDMIポートに差し込んで固定できます。・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、HDMIポートの不用意な使用を抑制できます。・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。・オフィス、学校、受付端末、共有機器などにおけるHDMIポートの接続管理に適しています。
取付け部品 SLE-46S-W用
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷TypeCのポートに別売りのSLE-46S-W本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-Wが必要)セット内容取り付け部品×5個対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。本体形状取付部品・ワイヤー・錠入数5個鍵1種類パッケージビニール袋
セキュリティ eシリーズ TypeCポート取付け
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷TypeCのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品は4個付属しています。(1個は本体に取付けています)セット内容本体×1取り付け部品×4※1個は本体に取付けています対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。鍵1種類パッケージビニール袋
StarTech.com 1ポート RJ-45カプラ RJ45LOCKシリーズ
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷StarTech.comのRJ45ポートロックは、標準的なRJ45ポートと汎用的に互換性があります。RJ45スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャックへのアクセス制限に最適。デスクトップ/ノートパソコンのイーサネットポートで動作。10個のロックと1個のキーが付属している。簡単な挿入と取り外し。必要な時に素早く簡単に取り付け。ホコリや粒子状物質に対する保護。追加工具は不要タイプ10パックRJ45ポートロックシリーズRJ45LOCKポート数1
RS PRO USBポートガード A, オス プラグイン取り付け
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様オス/メス = オス実装タイプ = プラグイン取り付け結線方法 = プッシュロック接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro L5-I5U01BK-B 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398