5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOSパネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650WTEKNOS(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果人感センサーで電気代節約カーボン消臭フィルターでキレイな空気温度設定機能搭載転倒OFFスイッチ切り忘れ防止1~8時間オフタイマーチャイルドロック
ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
セラミックファンヒーター DBKセラミックファンヒーターDBK(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1台
当日出荷
冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに質量(kg)1.7ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400保証期間1年間発熱体PTCセラミック首振り
スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
3日以内出荷
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200寸法(mm)約175×191.5×371材質ABS樹脂、PP樹脂、スチールコード長さ(m)約1.8質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ温風機能3段階(ターボ・標準・静音)関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全DCモーター搭載で静音設計転倒OFFスイッチ
グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き YAMAZEN(山善)壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。消費電力(W)1200仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)質量(kg)4風量調整(送風)3段階、(温風)2段階タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
セラミックヒーター