絞り込み
ブランド
  • ゼピール
  • KSK(14)
  • TEKNOS(7)
  • スリーアップ(7)
  • ライフオンプロダクツ(7)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • TOPLAND(4)
  • エスケイジャパン(3)
  • YUASA(ユアサ)(3)
  • ダイニチ工業(2)
  • ノーブランド(2)
  • アピックス(2)
  • siroca(2)
  • シーネット(2)
  • VERTEX STYLE(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • CCP(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1200~1300未満(3)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
600~700未満(1)
1200~1300未満(3)
コンパクトセラミックヒーター 自動首振り ゼピールコンパクトセラミックヒーター 自動首振りゼピール
6,980税込7,678
1台
6日以内出荷
様々な場所で使用できるコンパクトセラミックヒーター。使いたい場所へ持ち運ぶ時に便利なハンドル付き。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×282安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー電源コード(m)約1.6
脱衣所セラミックヒーター ゼピール脱衣所セラミックヒーターゼピール
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)送風モードで夏場も快適に。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール人感センサー付脱衣所セラミックヒーターゼピール
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷
パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
人感センサー付きセラミックヒーター ゼピール人感センサー付きセラミックヒーターゼピール
8,980税込9,878
1台
6日以内出荷
人感&温度センサー搭載のセラミックヒーター。内蔵型センサーで見た目もスッキリ。出力切替3段階(送風/700W/1200W)切タイマー1/2/4時間)チャイルドロック付き。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(kg)約3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×145×377安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー電源コード(m)約1.6
セラミックヒーター