コンパクトセラミックヒーターTOPLAND当日出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元質量(g)820消費電力(W)最大300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5連続運転時間(h)約8(自動停止機能)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7温風機能3段階人感センサーON/OFF切替可能