絞り込み
タンク容量(L)
- 58
- 7.3(1)
- 10(1)
- 38(1)
- 54(1)
- 65(1)
- 80(2)
- 105(1)
- 135(1)
ブランド
- 静岡製機(4)
「タンク容量(L)」から絞り込む
7.3(1)
10(1)
38(1)
54(1)
58
65(1)
80(2)
105(1)
135(1)

熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台10日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
灯油式熱風ヒーター ホットガン
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバー質量(kg)40.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318電源(V)AC100消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×565×717使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
熱風スポットヒーター”ホットガン”
静岡製機¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。トラスコ品番383-0361周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、送風異常検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80本体寸法(mm)奥行1082本体寸法(mm)高さ1005吐出口(Φ)455運転音(dB)67~71吐出量(m3/min)45/52使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅665熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
ホットガン
静岡製機¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。 オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。 50/60Hz共用型です。用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド質量(kg)82(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80吐出口(Φ)455外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター