絞り込み
タンク容量(L)
- 18
- 2(3)
- 3.1(1)
- 4.9(1)
- 7.2(1)
ブランド
- トヨトミ(3)
- サンポット(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
2(3)
3.1(1)
4.9(1)
7.2(1)
18

業務用大型石油ストーブ
トヨトミ¥99,900税込¥109,8901台当日出荷10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
業務用大型石油ストーブ KF-10P
トヨトミ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷天板あつくなりません。室温設定で自動火力調整が出来ます。低消費電力設計で電気代が節約できます。トラスコ品番708-3044タイプファン付電源単相100Vタンク容量(L)18電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.930~0.359消費電力(W)(50/60Hz)43/37暖房の目安(コンクリート)34畳(56[[M2]])暖房の目安(木造)25畳(41[[M2]])本体寸法(mm)奥行649本体寸法(mm)高さ685運転音(dB)42~46暖房出力(kW)9.57~3.70/時間本体寸法(mm)幅444燃焼持続時間(h)19.4~50標準消費電力料金(50Hz)1.3標準消費電力料金(60Hz)1.1
開放式石油ストーブ ファン付
サンポット¥95,980~税込¥105,578~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468ファンあり点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、過熱防止装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
開放式石油ストーブ ファン無し
サンポット¥92,980~税込¥102,278~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468/498(置台無/有)点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7![ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85548726-240909-02.jpg)
ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥106,980~税込¥117,678~1台3日以内出荷店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応色ブルーメタリックタンク容量(L)18待機時消費電力(W)0.6
業務用大型石油ストーブ
トヨトミ¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置幅(mm)444質量(kg)18.6高さ(mm)685奥行(mm)649タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649油タンク容量(L)18暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70天板側面熱くならない








![ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85548726-240909-02.jpg)