絞り込み
ブランド
  • DENSO(デンソー)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
  • Chrester(コンフォー)(7)
  • ダイキン工業(4)
  • 八光電機(3)
  • スイデン(2)
  • インターセントラル(2)
  • トヨトミ(1)
  • TEKNOS(1)
  • siroca(1)
  • ゼンケン(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • ブライトリート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射電源コード(m)5機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター
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
DENSO(デンソー)の遠赤外線電気ヒーター 【通販モノタロウ】 業務用ヒーター/ストーブ