絞り込み
ブランド
- DENSO(デンソー)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](40)
- Chrester(コンフォー)(7)
- トヨトミ(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- オリオン機械(4)
- ダイキン工業(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- エクセン(2)
- サンポット(2)
- インターセントラル(2)
- 静岡製機(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応