絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 静岡製機(2)
- 山岡金属工業(2)
- オリオン機械(1)
- グリーンライフ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- BabyDan(1)

小型軽量ヒュームコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)