エアマッサージ器
ナビス(アズワン)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげるセット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器